「GOAL 面付箱錠」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)36~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用 シリーズ4350シリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー キー数3
1組
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
1個ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~44
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途集合住宅の玄関スチールドア用 シリーズ4350シリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーV18
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用 適合扉厚(mm)35~40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
用途集合住宅の玄関など シリーズ5350シリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン
1個ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネベアショウワ面付錠 BLLシリーズ
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。 ガタツキのな精密な機構を採用。 優れた防犯機能を発揮。
用途玄関 材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製 仕様スペーシング:中心回転80mm シリーズBLLシリーズ 仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P) シリンダー6本ピンシリンダー 取付扉厚(mm)35~40
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)36~40
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用 適合扉厚(mm)35~40
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)28~44 勝手なし 仕様受座:なし
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など 仕様受座:なし 勝手なし シリンダー6本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)28~44
1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)36 仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型 材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。 既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。 各社の面付箱錠に対応できます。 操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)36~40
1個
9,898 税込10,888
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm)23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室など シリーズLXシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)36
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷