27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


原材料にバージンポリプロピレンを使うことで抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:31.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3824-79
1セット(5個×960本)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

マルチチャンネルにも適応します。原材料にバージンポリプロピレンを使うことで抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視に最適。10μlショートのスタンダードタイプです。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:31.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3824-78
1個(960本)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理 材質ポリプロピレン 付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー 最大積載段数3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 爪折れ防止あり
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (6617種類の商品があります)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)



快適性と安全性を兼ね備えた、ツーリングシーンにピッタリな ライディンググローブです。不快な振動を軽減する”Air Gel(TM)”と ナックルカーボンプロテクターといった特徴に加え、グローブの 重量を軽く仕上げました。手元が軽くなることにより、軽快なス テアリング操作を実現。指股など部分的にメッシュ生地を用いた ことにより蒸れも防ぎます。
1双
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

天然木素材の木肘が付いている高座椅子です。木肘が立ち座りをサポートします。背もたれは7段階でリクライニングが可能です。座面高は、体型に合わせて18cmから27cmの間で4段階に調節できます。生地も背面まで表地と同じ仕様です。
用途ゆったりとくつろぎたいときに。テレビを見るときに。読書の際に。昼寝に。ゲームやパソコンを長時間プレイする際に。立ち座りが困難な方の座りや立ち上がりの補助に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×480×720 高さ調整範囲(mm)座面:180、210、240、270の四段階 リクライニング段階:7
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 5 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0310 アズワン品番65-8005-18
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置 10 は展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0316 アズワン品番65-8019-46
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 4 には展伸アルミ合金製のマニホールドが使用されています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 製品重量: 329 g
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0212 アズワン品番65-8000-85
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置 12 は展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0290 アズワン品番65-8007-23
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置 10 は展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/4 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/4 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-0242 アズワン品番65-7999-69
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

。Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブ位置が 8 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0272 アズワン品番65-7991-31
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

10Uスタンダードサイズラックケース。電気絶縁に優れた高密度軽量ポリエチレン製外装のラックケース。ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたStandard Molded Rack Case Series。蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。スタンダードサイズと、奥行の短いショートサイズをラインナップしています。外寸:約 546 mm(W) x約 578 mm(D) x 約 530 mm(H) 。内寸:約 483 mm(W) x約 419 mm(D) x 約 445 mm(H) 。重量:約 8.2 kg
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

関連キーワード