63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット 仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 付属品グリースパック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。 刃形逆刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。 刃形逆刃
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
659 税込725
3日以内出荷

対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’) Dogma F, F8, K8, F10, K10S, F12, GAN-K, GAN-GR, GAN-GRS, Prince…。材質:Premium Aluminum。重量:8g
1個
959 税込1,055
欠品中

快適性と安全性を兼ね備えた、ツーリングシーンにピッタリな ライディンググローブです。不快な振動を軽減する”Air Gel(TM)”と ナックルカーボンプロテクターといった特徴に加え、グローブの 重量を軽く仕上げました。手元が軽くなることにより、軽快なス テアリング操作を実現。指股など部分的にメッシュ生地を用いた ことにより蒸れも防ぎます。
1双
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’)「 F8」「 K8」「 F10」「 K10S」「 F12」「 GAN-K」「 GAN-GR」「 GAN-GRS」「 Prince…」。対応ディレイラー:Shimano Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
ピンク
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’)「 F8」「 K8」「 F10」「 K10S」「 F12」「 GAN-K」「 GAN-GR」「 GAN-GRS」「 Prince…」。対応ディレイラー:Shimano Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g
ブラックグレー
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ハンドルに被せるだけのカンタン装着。 ハンドルカバーを付けることにより、ハンドルの握りが太くなり運転が楽になります。操舵性がグッとよくなります。 ハンドルの擦れ、汚れ防止としてもご利用頂けます。
材質PVC/合成ゴム
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 1.029 kΩ
RoHS
接点構成2c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オルタネータASSY
部品名称オルタネータASSY 関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(1.46MB) 図解NoGR16-M オイルネータ分解部品_No.10、SSA-S551 エンジン オルタネータ部品_No.1、GR16-M オイルネータ部品_No.10、SSA-N550 エンジン オルタネータ分解部品_No.1、SSA-S551 エンジン オルタネータ分解部品_No.1、SSA-N550DX エンジン オルタネータ分解部品_No.1、SSA-N550 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.1、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.26、SSA-N550DX エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.1
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン
部品名称ワリピン 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(0.89MB) 図解NoFHD-35-3M 操作ペダル部品_No.240、FHD-35 操作ペダル部品_No.240、FHD-6-M 操作ペダル部品_No.24、MGC-Q60 ゼンリン,コウリン,クドウチェーンケース部品_No.10、MGC-S500 5-1.ハンドル,フゾクヒン部品_No.86、GR16-M クラッチペダル部品_No.80、FHD-6-3M 操作ペダル部品_No.240、MGC-Q60 ゼンリン,コウリン,クドウチェーンケース部品_No.20
1個
8 税込9
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 3V dc
RoHS
定格電圧(V)DC3 仕様コイル電圧 = 3V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 5.65 x 6mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信寿命 = 100000000 (Mechanical) cyclesUL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mmと最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω
RoHS
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 178 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω
RoHS
接点構成2c 定格電圧(V)DC4.5 仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 6 x 5.65mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 図解NoSSA-Z500-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.22、SSA-Z500DX-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.22、SSA-S611 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.10、SSA-Z600T エンジン (速度調整板 ガバナ)部品_No.10、SSA-α1002ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.41、SSA-Z600VT エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.10、GR16-M エンジン 速度調整板部品_No.100、SSA-S611KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.10、SSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※2004年7月生産分から部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.22、SSA-Z500DX-2 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.22、SSA-S610 -1 速度調整板・ガバナ部品_No.10、SSA-Z500MA-1 エンジン(ガバナ・速度調整板)部品_No.22など
1個
109 税込120
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アナサークリツプ
部品名称アナサークリツプ 関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.97MB) 展開図10(1.97MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.04MB) 図解NoFHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.42、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.60、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.68、FHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.42、MGC-S400 ギヤケース部品_No.33、SSA-α520 エンジン(油圧ポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.10、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.52、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.36、GR16-M ラック駆動部品_No.40、MAZ50 ギヤケース関係部品_No.14、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.56、MGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.42、MGC-S500 4.フレーム,ハウジング,シャリン部品_No.6、MGC-S500 4-1.フレーム,ハウジング,シャリン(旧)部品_No.49、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.52
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘッドカバーASSY
備考020~080フクム 部品名称ヘツドカバーASSY 関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.33MB) 展開図3(0.33MB) 展開図4(0.33MB) 展開図5(0.57MB) 展開図6(0.57MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.59MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.99MB) 図解NoGB1010ASR ヘッドカバー部品_No.10、SSA-Z500DX-2 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-Z500-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-Z601S-1 エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.1、SSA-Z500-2 エンジン(ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-Z500MA-2 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.1、SSA-N550 エンジン ヘッドカバー部品_No.1、SSA-Z601S エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.1、SSA-Z500DX エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-α510 M-A エンジン(ヘッドカバー)部品_No.1、SSA-S551 エンジン ヘッドカバー部品_No.1、SSA-F505 ヘッドカバー部品_No.10、SSA-α510 エンジン ヘッドカバー部品_No.1、GB1010BSR ヘッドカバー部品_No.10、SSA-α520 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.1、SSA-Z500MA-1 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.1、SSA-α510DX エンジン(ヘッドカバー)部品_No.1、SSA-Z500 エンジン(ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-G550 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.1、SSA-α510DX M-A エンジン(ヘッドカバー)部品_No.1、SSA-α510-110 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド,ファン)部品_No.1、GR16-M エンジン ヘッドカバー部品_No.10、GB1010ALN ヘッドカバー部品_No.10、SSA-S550 エンジン ヘッドカバー部品_No.1、SSA-Z500DX-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.1、SSA-N550DX エンジン ヘッドカバー部品_No.1
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト
部品名称ボルト 関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.47MB) 展開図3(0.47MB) 展開図4(0.47MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.32MB) 図解NoSSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.38、SSA-α510-110 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.12、SSA-S551 エンジン オルタネータ部品_No.13、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.38、SSA-Z500-1 エンジン (オルタネータ プーリ)部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン オイルネータ、プーリ部品_No.38、SSA-Z600MAT オルタネータ・プーリ部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 オルタネータ・プーリ部品_No.11、SSA-F615 エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.40、GR16-M ファン部品_No.50、SSA-α510 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.12、SSA-S602DX エンジン オルタネータ部品_No.20など
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
699 税込769
9日以内出荷

仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
579 税込637
9日以内出荷

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



蒸気用 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

関連キーワード