カテゴリ

  • 機構部品(4)
    • グリップ・握り(1)
  • オフィス家具(34)
  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 物流用品(17)
  • 作業工具(16)
  • 電気材料(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • バイク部品(10)
  • 事務用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GRP」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GRP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 420GRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420GRP 固定車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420GRP 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420GRP 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420GRP 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • トラスト 角型GRPフードサービストレー TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト 角型GRPフードサービストレー

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ふちがアルミで補強していて変形しにくく丈夫で耐久性があります。
    材質グラスファイバー
  • トラスト 丸型GRPフードサービストレー TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト 丸型GRPフードサービストレー

    TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ふちがアルミで補強していて変形しにくく丈夫で耐久性があります。
    材質グラスファイバー
  • スナップリングプライヤ用ストッパーセット TRUSCO

    スナップリングプライヤ用ストッパーセット

    TRUSCO
    399税込439
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番301-0970適合機種TSRP1050質量(g)4品名ストッパーセット
  • 420GRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    420GRP・固定車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 0 点用, GRP シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 0 点用, GRP

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー用 爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー用 爪

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    TSRP1050用の爪です。
    トラスコ品番414-7294適合機種TSRP1050質量(g)18爪形状180度爪(先端径1.2mm)
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 8 点用, GRP シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 8 点用, GRP

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:8エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, GRP シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, GRP

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:4エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型カッター 事務・軽作業用 NTカッター

    A型カッター 事務・軽作業用

    NTカッター(24件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    用途事務、軽作業用規格A型オフホワイト仕様メタルボディーオートロック式左右両用付属品刃折具付き(本体内蔵)トラスコ品番336-7053質量(g)43.1適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カッター NTカッター

    カッター

    NTカッター(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある商品に仕上がりました。 低価格で刃がすべり出ないオートロック機能つき。
    規格L型グレー付属品刃折具トラスコ品番336-7070種別L-Type(L型)カッターナイフ材質本体/プレス軸(ステンレス)・アルミニウム・鉄ネジスライド/ABS樹脂・POM樹脂・ステンレスバネ刃折具/PP樹脂+ガラス質量(g)119適合替刃・カッターL型刃
  • レーザー下げ振り レッド Y'sGOD

    レーザー下げ振り レッド

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
    光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
  • クイックリターン NTカッター

    クイックリターン

    NTカッター(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
    用途クロスカットなどの内装作業に色(本体)グレー材質(本体)アルミニウム質量(g)40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12適合替刃A型替刃
  • フリクションボール3 メタル パイロット

    フリクションボール3 メタル

    パイロット(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。 贈答用としてもおすすめの1本です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・青・赤方式スライドレバー式商品タイプ本体種類多色ゲルインキボールペン先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細
  • ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ナットホルダー (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    819税込901
    1パック(50個)
    当日出荷
    M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
    用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質ポリアセタール[POM]
  • ナットホルダー (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ナットホルダー (M4フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    819税込901
    1パック(50個)
    当日出荷
    M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
    用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ PATRIOT モートーン

    グリップ PATRIOT

    モートーン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:GRP002。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ25.4。材質[素材]:ラバー、アルミ。内容量[数量]:左右セット。付属品:スロットルホルダー。製法:削り出し。使用上の注意:純正グリップヒーターと同時装着不可。関連商品:品番:MRR002,LVR001,MMU535,MMU074,NXS006,MMU569,MC-01-BK-M,MC-07-BRN-M
    付属品スロットルホルダー材質ラバー、アルミブラック径(Φ)25.4製法削り出し関連部品MRR002 / LVR001 / MMU535 / MMU074 / NXS006 / MMU569 / MC-01-BK-M / MC-07-BRN-M
  • 漏電保護プラグ テンパール工業

    漏電保護プラグ

    テンパール工業(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
    タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
  • グリップ PATRIOT モートーン

    グリップ PATRIOT

    モートーン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:GRP001。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ22.2。材質[素材]:ラバー、アルミ。内容量[数量]:左右セット。付属品:スロットルホルダー。製法:削り出し。使用上の注意:純正グリップヒーターと同時装着不可。関連商品:品番:MRR001,LVR001,MMU536,MTE046,NXS006,MMU569,MC-01-BK-M,MC-07-BRN-M
    付属品スロットルホルダー材質ラバー、アルミブラック径(Φ)22.2製法削り出し関連部品MRR001 / LVR001 / MMU536 / MTE046 / NXS006 / MMU569 / MC-01-BK-M / MC-07-BRN-M
  • スナップリングプライヤー用パーツ TRUSCO

    スナップリングプライヤー用パーツ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    179税込197
    1組(5本)ほか
    当日出荷
    適合機種TSRP1050
  • ハンドルグリップ(高圧洗浄機トリガーガン用) 中部高圧ホース

    ハンドルグリップ(高圧洗浄機トリガーガン用)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用トリガーガン用ハンドルグリップ
  • フリクションボール4 038 パイロット

    フリクションボール4 038

    パイロット(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、先端ボール径(mm)0.38インク色黒・赤・青・緑色数4色一体型商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 3号ドアハンガー用プレートタイプガイドローラ ダイケン

    3号ドアハンガー用プレートタイプガイドローラ

    ダイケン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6765
  • Grasp プライマー120-H テクノ・ソテック

    Grasp プライマー120-H

    テクノ・ソテック
    4,298税込4,728
    1本(120mL)
    当日出荷
    難接着材料の密着効果を向上させるプライマー。
    用途Grasp製品(樹脂補修材)の密着向上。 再生難接着樹脂バンパーにも対応。塗布方法ハケ塗り危険物の類別非危険物
  • いちごろう シーム

    いちごろう

    シーム
    4,898税込5,388
    1袋(150本)
    当日出荷
    元気ないちごの必需品 いちご玉出し用紐の高さ調整を簡単に! 本体はそのまま、紐のかけ替えで高さ調整ができます。 いちごの生長に応じて4つの紐かけ部に紐をかけ替えることで、葉を抑え実に効率良く光を当てることができます。 葉の生長が早い部分と遅い部分が有る時でも、部分的に紐をかけ替えて高さを調整することができます。 紐かけ部は紐をかけやすく抜けにくい形状で、支柱部は土に差しやすく抜けにくい形状です。 UVカット剤入プラスチックなので日差しに強く、錆びる心配もありません。
    用途いちご玉出し用紐の設置に材質耐光性ポリプロピレン薄紫
  • ナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ナットホルダー (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
    用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター 6連発 NTカッター

    カッター 6連発

    NTカッター(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    規格L型ブラック×ホワイト×レッドトラスコ品番395-8426種別L-Type(L型)カッターナイフ質量(g)172適合替刃・カッターL型刃
  • ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト キクチ科学研究所

    ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト

    キクチ科学研究所
    49,980税込54,978特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン 水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応 マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開
    設置方式マグネット
  • ラック&ピニオンレンチ KOTO

    ラック&ピニオンレンチ

    KOTO
    21,980税込24,178
    1個ほか
    4日以内出荷
    タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
    全長(mm)400
  • 引きひもサポータ 東京富士商会

    引きひもサポータ

    東京富士商会
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    GR付開閉器を建物の壁面に取付ける場合の引き紐サポーターとして使用します。
  • ドアハンガー用ガイドローラー HELM

    ドアハンガー用ガイドローラー

    HELM
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン規格欧州規格EN1527適合品
  • グリップ BESOZZI  フルメタルジャケット 22.2mm モートーン

    グリップ BESOZZI フルメタルジャケット 22.2mm

    モートーン
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    右側スロットルホルダーも含めて、耐久性に優れたA6061アルミブロックから削り出されたフルアルミボディのグリップ「BESOZZI(ベゾッツィ)」。グリップは握り心地とクラシックルックを両立した控えめなバレル形状(樽型)を採用。摩耗したグリップのリペアパーツとしても、削り出しの美しさを強調するブラックアルマイト仕上げを採用し、ドレスアップパーツとしても使用できます。商品備考。・22.2mmハンドル用。・左右セット。・バレル形状(樽型) 。・貫通タイプ。・スロットルホルダー付属。・純正グリップヒーターと同時装着不可
    付属品スロットルホルダー材質アルミブラック径(Φ)25.4製法削り出し関連部品品番:MRR0011、LVR001、MMU536、MTE046、NXS006、MMU569、MC-01-BK-L、MC-07-BRN-L入数左右セット主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26、トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19、トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24
  • GR付高圧開閉器取付金具1型 東京富士商会

    GR付高圧開閉器取付金具1型

    東京富士商会
    279,800税込307,780
    1組
    3日以内出荷
    腕金(□75mm)を利用して取り付けます。建物と引込点の間に離隔を大きく確保できます
  • グリップ BESOZZI  フルメタルジャケット 25.4mm モートーン

    グリップ BESOZZI フルメタルジャケット 25.4mm

    モートーン
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    右側スロットルホルダーも含めて、耐久性に優れたA6061アルミブロックから削り出されたフルアルミボディのグリップ「BESOZZI(ベゾッツィ)」。グリップは握り心地とクラシックルックを両立した控えめなバレル形状(樽型)を採用。摩耗したグリップのリペアパーツとしても、削り出しの美しさを強調するブラックアルマイト仕上げを採用し、ドレスアップパーツとしても使用できます。商品備考。・インチハンドル用。・左右セット。・バレル形状(樽型) 。・貫通タイプ。・スロットルホルダー付属。・純正グリップヒーターと同時装着不可
    付属品スロットルホルダー材質アルミブラック径(Φ)22.2製法削り出し関連部品品番:MRR002、LVR001、MMU535、MMU074、NXS006、MMU569、MC-01-BK-L、MC-07-BRN-L入数左右セット主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26、ライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26
  • グリップ APOLLO フルメタルジャケット 22.2mm モートーン

    グリップ APOLLO フルメタルジャケット 22.2mm

    モートーン
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    右側スロットルホルダーも含めて、真鍮の塊から削り出されたフルブラスボディのグリップ「APOLLO(アポロ)」。グリップは、高さの低い綾目のローレット加工と、握り心地とクラシックルックを両立した控えめなバレル形状(樽型)を採用。摩耗したグリップのリペアパーツとしても、年月を重ねるごとにくすんだビンテージデザインが洗練されていく真鍮を採用し、ドレスアップパーツとしても使用できます。商品備考。・22.2mmハンドル用。・左右セット。・バレル形状(樽型) 。・貫通タイプ。・スロットルホルダー付属。・純正グリップヒーターと同時装着不可
    付属品スロットルホルダー材質真鍮ブラス径(Φ)25.4製法削り出し関連部品品番:MRR001、LVR001、MMU536、MTE046、NXS006、MMU569、MC-01-BK-L、MC-07-BRN-L入数左右セット主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26、トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19、トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24
  • グリップ APOLLO  フルメタルジャケット 25.4mm モートーン

    グリップ APOLLO フルメタルジャケット 25.4mm

    モートーン
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    右側スロットルホルダーも含めて、真鍮の塊から削り出されたフルブラスボディのグリップ「APOLLO(アポロ)」。グリップは、高さの低い綾目のローレット加工と、握り心地とクラシックルックを両立した控えめなバレル形状(樽型)を採用。摩耗したグリップのリペアパーツとしても、年月を重ねるごとにくすんだビンテージデザインが洗練されていく真鍮を採用し、ドレスアップパーツとしても使用できます。商品備考。・インチハンドル用。・左右セット。・バレル形状(樽型) 。・貫通タイプ。・スロットルホルダー付属。・純正グリップヒーターと同時装着不可
    付属品スロットルホルダー材質真鍮ブラス径(Φ)22.2製法削り出し関連部品品番:MRR011、LVR001、MMU535、MMU074、NXS006、MMU569、MC-01-BK-L、MC-07-BRN-L入数左右セット主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26、ライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26
gr2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gr2