曜日別特売

グリップ APOLLO フルメタルジャケット 25.4mm

グリップ APOLLO  フルメタルジャケット 25.4mm - モートーングリップ APOLLO  フルメタルジャケット 25.4mm - モートーン

右側スロットルホルダーも含めて、真鍮の塊から削り出されたフルブラスボディのグリップ「APOLLO(アポロ)」
グリップは、高さの低い綾目のローレット加工と、握り心地とクラシックルックを両立した控えめなバレル形状(樽型)を採用。
摩耗したグリップのリペアパーツとしても、年月を重ねるごとにくすんだビンテージデザインが洗練されていく真鍮を採用し、ドレスアップパーツとしても使用できます。
商品備考
・インチハンドル用
・左右セット
・バレル形状(樽型)
・貫通タイプ
・スロットルホルダー付属
・純正グリップヒーターと同時装着不可

付属品
スロットルホルダー
材質
真鍮
色
ブラス
径(Φ)
22.2
製法
削り出し
関連部品
品番:MRR011、LVR001、MMU535、MMU074、NXS006、MMU569、MC-01-BK-L、MC-07-BRN-L
入数
左右セット
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26、ライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26
内容量
1個
注意
※純正グリップヒーターと同時装着不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81382781GRP006
¥46,600
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする