グリップ APOLLO フルメタルジャケット 22.2mm
右側スロットルホルダーも含めて、真鍮の塊から削り出されたフルブラスボディのグリップ「APOLLO(アポロ)」
グリップは、高さの低い綾目のローレット加工と、握り心地とクラシックルックを両立した控えめなバレル形状(樽型)を採用。
摩耗したグリップのリペアパーツとしても、年月を重ねるごとにくすんだビンテージデザインが洗練されていく真鍮を採用し、ドレスアップパーツとしても使用できます。
商品備考
・22.2mmハンドル用
・左右セット
・バレル形状(樽型)
・貫通タイプ
・スロットルホルダー付属
・純正グリップヒーターと同時装着不可
- 付属品
- スロットルホルダー
- 材質
- 真鍮
- 色
- ブラス
- 径(Φ)
- 25.4
- 製法
- 削り出し
- 関連部品
- 品番:MRR001、LVR001、MMU536、MTE046、NXS006、MMU569、MC-01-BK-L、MC-07-BRN-L
- 入数
- 左右セット
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26、トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19、トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24
- 内容量
- 1個
注意
※純正グリップヒーターと同時装着不可グリップエンド の新着商品
カテゴリ










