グリップ BESOZZI フルメタルジャケット 22.2mm
右側スロットルホルダーも含めて、耐久性に優れたA6061アルミブロックから削り出されたフルアルミボディのグリップ「BESOZZI(ベゾッツィ)」
グリップは握り心地とクラシックルックを両立した控えめなバレル形状(樽型)を採用。
摩耗したグリップのリペアパーツとしても、削り出しの美しさを強調するブラックアルマイト仕上げを採用し、ドレスアップパーツとしても使用できます。
商品備考
・22.2mmハンドル用
・左右セット
・バレル形状(樽型)
・貫通タイプ
・スロットルホルダー付属
・純正グリップヒーターと同時装着不可
- 付属品
- スロットルホルダー
- 材質
- アルミ
- 色
- ブラック
- 径(Φ)
- 25.4
- 製法
- 削り出し
- 関連部品
- 品番:MRR0011、LVR001、MMU536、MTE046、NXS006、MMU569、MC-01-BK-L、MC-07-BRN-L
- 入数
- 左右セット
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26、トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19、トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24
- 内容量
- 1個
注意
※純正グリップヒーターと同時装着不可グリップエンド の新着商品
カテゴリ












