カテゴリ

  • 農業機械(202)
  • 切削工具(85)
  • バイク部品(81)
  • 食品・飲料(70)
  • 測定用品(62)
  • 制御機器(28)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 建材・エクステリア(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電気材料(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 作業工具(8)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GX-3」の検索結果

730件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器

    ポータブルガスモニター GX-3R

    理研計器
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合トラスコ品番161-1575幅(mm)58高さ(mm)65奥行(mm)26電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)保護等級IP66/68(2m、1h)相当検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)対象ガス酸素・硫化水素防爆構造本質安全防爆構造表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)
  • GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション 理研計器

    GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション

    理研計器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本商品は、ガス検知器GX-3R及びGX-3RProシリーズ(充電池仕様)専用のコンセント付充電器となります。
    トラスコ品番657-5648
  • ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器

    ポータブルガスモニター GX-3R

    理研計器
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。購入後3年以内はセンサ保証いたします。吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。
    用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個トラスコ品番412-0076幅(mm)58測定範囲可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)高さ(mm)65奥行(mm)26電源専用リチウムイオン電池(付属)保護等級IP66/68相当対象ガス酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素測定範囲(ppm)一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション 理研計器

    GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション

    理研計器
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    ガス検知器GX-3RシリーズおよびGX-3RProシリーズ(充電池仕様)の充電時に製品を置く専用台となります。連結が可能で複数台整列させられることで陳列の整頓ができます。
    トラスコ品番657-5662
  • GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション 理研計器

    GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション

    理研計器
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    GX-3R/GX-3RProを腕または足首に装着できる専用バンドとなります。
    付属品取付金具、ねじ付きトラスコ品番657-5657
  • GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション 理研計器

    GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション

    理研計器
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    本商品は、GX-3R/GX-3RProシリーズ用ACアダプター1個で本体5台をまとめて充電することができます。
  • GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション 理研計器

    GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション

    理研計器
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    本商品は、ガス検知器GX-3R・3RPro本体の画面保護用フィルムです。保護フィルムは、5枚入りとなります。
    トラスコ品番657-5652
  • 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器

    個人装着型マルチガス検知器GX-3R

    理研計器
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
  • GX-3R用オプション 理研計器

    GX-3R用オプション

    理研計器
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    GX-3Rに装着する専用革ケースとなります。ガス検知器本体を汚れなどからの保護カバーとしてご使用頂けます。
    トラスコ品番657-5660RoHS指令(10物質対応)対応
  • GX-3R用オプション 理研計器

    GX-3R用オプション

    理研計器
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    本商品は、GX-3R本体に装着し、サンプリング吸引式としてご使用いただけます。自動ポンプユニットよりも素早く吸引が可能です。
  • GX-3RProシリーズ用オプション 理研計器

    GX-3RProシリーズ用オプション

    理研計器
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    ガス検知器GX-3RPro本体の外傷、損傷防止、落下の衝撃から本器を保護するための専用カバーとなります。
    トラスコ品番656-8024
  • GX-3RProシリーズ用オプション 理研計器

    GX-3RProシリーズ用オプション

    理研計器
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    本商品は、GX-3RPro本体に装着し、サンプリング吸引式としてご使用いただけます。自動ポンプユニットよりも素早く吸引が可能です。
  • GX-3RProシリーズ用オプション 理研計器

    GX-3RProシリーズ用オプション

    理研計器
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    用途GX-3RProに装着する専用耐熱ケースとなります。仕様高温作業下でのガス検知器使用時に、高温熱源からの一時的な筐体保護保護カバーとしてご使用頂けます。安全ピンにて固定します。トラスコ品番656-8028RoHS指令(10物質対応)対応
  • GX-3R用オプション 理研計器

    GX-3R用オプション

    理研計器
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ガス検知器GX-3R本体の外傷、損傷防止、落下の衝撃から本器を保護するための専用カバーとなります。
    トラスコ品番657-5659
  • GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m 理研計器

    GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m

    理研計器
    169,800税込186,780
    1セット
    4日以内出荷
    タンク・マンホール・地下ピット等の酸欠事故防としての作業前測定、作業危険箇所内においての個人装着による安全管理を行うことができます。
    仕様【1デジット】1%LEL・0.1vol%・1ppm・0.1ppm質量(g)約100電源リチウムイオン電池、単3形アルカリ乾電池×1本表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示・時計表示・電池残量表示・温度表示・ピーク値表示、校正お知らせ表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×65×26(突起部は除く)保護等級IP66/68(2m,1h)相当、IP67相当連続使用時間(時間)Highモード:約10、Lowモード:約16、約40(25℃/満充電後/無警報/無証明時/ロングバッテリーモードON時)※搭載するセンサの種類によって異なります機能【データロガ】最大記録件数:3600件・インターバル:5分(設定変更可)検知原理ニューセラミック式・定電位電解式検知範囲0-100%LEL・0-25.0vol%・0-500ppm・0-30.0ppm吸引流量Highモード:約0.5L/minLowモード:約0.35L/min使用温湿度範囲-40~60℃(急変なきこと)/0~95%RH(結露なきこと)、-20~50℃(急変無きこと)/95%RH以下(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)充電時間(時間)約3警報設定値【ガス】任意設定可能(第一警報・第二警報・第三警報)チューブ長さ(m)8(浮子式ガスサンプリング)検知対象ガス可燃性ガス(メタン他)・酸素・一酸化炭素・硫化水素サンプリング方式拡散式(ポンプユニットRP-3R装着により吸引式にも対応)
  • 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器

    個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付

    理研計器
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から55日以内出荷
    質量(g)約100保護等級IP66/68(2m,1h)相当サンプリング方式拡散式校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
  • 日清 スーパーカメリヤ ドライイースト 6gx 3袋x 12 日清

    日清 スーパーカメリヤ ドライイースト 6gx 3袋x 12

    日清
    3,198税込3,454
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    予備発酵がいらず、粉に直接混ぜても使えます。しかも、発酵力が強く、発酵時間が短くて済みます。
    内容量(g)6×3袋(1個あたり)温度常温入数1セット(12個入)
  • 【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S) 理研計器

    【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S)

    理研計器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    欠品中
    GX-3RProシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3RPro本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3RPro本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3RPro本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
    質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルゴンアシスト GX 3ブレイドFCインタイプ D710ブルー X-BRAID

    アルゴンアシスト GX 3ブレイドFCインタイプ D710ブルー

    X-BRAID
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    X4(8)ブレイドラインを4本組することにより、従来型に比べ耐摩耗性・耐切創性を向上。中芯にフロロ3打を採用し、密に4本角打ちすることで、イザナスにコシを与え、ネジレに対して復元力が向上し、フックの向きをコントロールしやすく、シーハンターのような結びが可能です。GX角打ち採用で、角打ち特有のザラつきがセキ糸を決まりやすくするため、すっぽ抜けを軽減し、ライン強度を損なわずフックのバーブを貫通させやすくチモトでの止めが効きます。
    用途<多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。材質ポリエチレン<比重:0.98>+3打FC長さ(m)6ライン色ブル―
  • ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド

    ストラブ・グリップ GXタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
    種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
  • ギャバン オレガノ みじん切り 100gx3 ハウスギャバン(旧:GABAN)

    ギャバン オレガノ みじん切り 100gx3

    ハウスギャバン(旧:GABAN)
    1,698税込1,834
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    シソ科の植物で、マジョラムに似た香りとほろ苦さを有します。イタリア・メキシコ料理に欠かせないスパイスです。
    保存方法常温
  • 味の素 YumYumトムヤムクンヌードル 96gx3 味の素

    味の素 YumYumトムヤムクンヌードル 96gx3

    味の素
    599税込647
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    本場タイの本格感を再現する酸味(レモングラス等)・辛み(唐辛子等)・甘み(たまねぎ等)の美味しさが詰まったスープが、モチモチとした食べ応えのある麺と食べられる、本格トムヤムクンヌードルです。熱湯で4分
    その他常温内容量(g)96
  • (100gx3個)脱臭炭(下駄箱用) エスコ

    (100gx3個)脱臭炭(下駄箱用)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    備長炭パワーで気になる場所の悪臭を強力脱臭
    用途下駄箱用内容量(g)100×3個有効期間1/2ヶ月危険物の類別非危険物
  • 味の素 YumYumトムヤムクンクリーミーヌードル 98gx3 味の素

    味の素 YumYumトムヤムクンクリーミーヌードル 98gx3

    味の素
    599税込647
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    本場タイの本格感を再現する酸味(レモングラス等)・辛み(唐辛子等)・甘み(たまねぎ等)の美味しさが詰まったスープが、モチモチとした食べ応えのある麺と食べられる、本格トムヤムクンヌードルです。熱湯で4分
    その他常温内容量(g)98
  • ゴム張り クロベエ 7ゲージ アトム

    ゴム張り クロベエ 7ゲージ

    アトム(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(3双)
    当日出荷
    抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
    用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業などタイプ強力タイプ
  • インクリア 1.7GX3本 サンヘルス

    インクリア 1.7GX3本

    サンヘルス
    1,198税込1,318
    1個(3本)
    7日以内出荷
    新感覚のデリケートゾーンケア。乳酸配合※。デリケートゾーンのにおい・おりものには、インクリア 不規則な生活やストレスなどによって女性ホルモンの分泌量が減少すると、腟内環境が乱れやすくなり気になるにおいやおりものの原因となる可能性があります。インクリアはジェルで腟内を洗う、新感覚の腟洗浄器!腟内環境と同じ弱酸性の乳酸配合ジェルで洗うので、カラダに負担がかかることなくすっきり清潔に洗浄することができます。※pH調整剤として
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AFBZX00021000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 【冷蔵】KUZE ねりからし 320gx3 KUZE

    【冷蔵】KUZE ねりからし 320gx3

    KUZE
    2,798税込3,022
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    からしの風味と辛味を損なわせず、チューブタイプにしました。開封後は必ず密封して冷蔵庫(10℃以下)で保管し、お早めにかつ衛生的 にご使用ください。(枠外記載)
    備考冷蔵
  • 【冷蔵】KUZE 粗挽き粒マスタード 300gx3 KUZE

    【冷蔵】KUZE 粗挽き粒マスタード 300gx3

    KUZE
    2,598税込2,806
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    カナダ産ブラウンマスタード種子使用。マイルドな辛味に仕上げました。開封後は必ず密封して冷蔵庫(10℃以下)で保管し、お早めにかつ衛生的 にご使用ください。(枠外記載)
    備考冷蔵
  • はごろもフーズ シーチキンSmileLフレーク 50gx3 x8 はごろもフーズ

    はごろもフーズ シーチキンSmileLフレーク 50gx3 x8

    はごろもフーズ
    4,298税込4,642
    1セット(8個)
    3日以内出荷
    油入り水煮タイプのシーチキンパウチです。
    仕様常温
  • 東洋ライス 金芽ロウカット玄米ごはん 150gX3 東洋ライス

    東洋ライス 金芽ロウカット玄米ごはん 150gX3

    東洋ライス(1件のレビュー)
    5,998税込6,478
    1箱(450g×8個)ほか
    翌日出荷
    ふっくらもちもちの白米食感の金芽ロウカット玄米がパックごはんになりました!500Wレンジで2分でお手軽にお召し上がりいただけます。金芽ロウカット玄米は、玄米の表面にある硬くて防水性の高いロウ層を均等に除去(カット)した白米感覚で食べる玄米です。消化性に優れています。
    用途直射日光をさけて常温で保存
  • 東洋ライス タニタ食堂の金芽米ごはん 160gX3 東洋ライス

    東洋ライス タニタ食堂の金芽米ごはん 160gX3

    東洋ライス
    5,598税込6,046
    1箱(480g×8個)ほか
    翌日出荷
    通常の白ごはんと比べて、糖質約15%オフのため、体にやさしいごはんです。食品添加物も不使用のため、安心安全です。金芽米とは、独自の精米技術によりお米本来の栄養と旨み成分が多く含まれている「亜糊粉層(あこふんそう)」を残したとても美味しいお米です。
    用途直射日光をさけて常温で保存
  • はごろも シーチキンマイルド 70gX3個 x12 はごろもフーズ

    はごろも シーチキンマイルド 70gX3個 x12

    はごろもフーズ
    7,998税込8,638
    1箱(3個×12個)
    4日以内出荷
    かつおの油漬けです。サラダやオムレツ、パスタ等に幅広くご使用頂けます。
  • はごろもフーズ ホームクッキング シャキッとコーン 55gx3 x 16 はごろもフーズ

    はごろもフーズ ホームクッキング シャキッとコーン 55gx3 x 16

    はごろもフーズ
    6,398税込6,910
    1セット(16個)
    3日以内出荷
    アイデアいろいろ、簡単・便利!使いきりサイズの素材です。
    保存方法常温
  • グリーンスリムライン JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンスリムライン

    JEFCOM(ジェフコム)(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
    付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
  • ドリームズファーム ふっくらごはん 150gx3食x12 こめじ

    ドリームズファーム ふっくらごはん 150gx3食x12

    こめじ
    5,598税込6,046
    1ケース(150g×36個)
    3日以内出荷
    地球環境に優しいエコロジーパックを使用。ふっくら炊き上がるように工夫し、容器にお米が残りづらい構造にしました。国内産米使用。
    タイプ常温入数1セット(12個入)
  • サラヤ へるしごはん おいしい雑穀 150gX3x8 SARAYA(サラヤ)

    サラヤ へるしごはん おいしい雑穀 150gX3x8

    SARAYA(サラヤ)
    4,698税込5,074
    1ケース(3個×8個)
    3日以内出荷
    高アミロース米、もち麦などを配合したおいしい雑穀ごはん。1食あたり糖質量34g(ロカボ糖質対応)。成人女性の食物繊維1日推奨摂取量の1/3以上の7gが摂れます。
    タイプ常温入数1セット(8個入)
  • ウエイトローラー17X12L 6GX3  90491 DAYTONA(デイトナ)

    ウエイトローラー17X12L 6GX3 90491

    DAYTONA(デイトナ)
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90491
  • ウエイトローラー18X14L 14GX3 90443 DAYTONA(デイトナ)

    ウエイトローラー18X14L 14GX3 90443

    DAYTONA(デイトナ)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90443
  • はごろもフーズ シーチキンスマイル水煮Lフレーク 50gx3 x8 はごろもフーズ

    はごろもフーズ シーチキンスマイル水煮Lフレーク 50gx3 x8

    はごろもフーズ
    4,298税込4,642
    1セット(8個)
    3日以内出荷
    油を使っていないシーチキンパウチです。
    仕様常温
  • オリオン ハローキティトロピカルミンツ 7gx3 x10 オリオン

    オリオン ハローキティトロピカルミンツ 7gx3 x10

    オリオン
    999税込1,079
    1箱(3個×10個)
    4日以内出荷
    キティ柄のパッケージには3種類のトロピカルフルーツ(キウイ・イチゴ・パイン)味のミンツが入っています。
...