イージーアップブラケットをI型鋼およびH型鋼に設置する際に必要なオプションです。
トラスコ品番383-0158
適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ
材質粉末塗装スチール
タイプスライド用アダプタ
取付け方法ボルト固定
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げDH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)
適合フランジ厚(mm)8~35
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)2.8
品名H型枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
エスコ品番EA970EF-21
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色シルバー
幅(mm)25
高さ(mm)5
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
I型鋼およびH型鋼に取り付けする際に使用するブラケットです。I型鋼/H型鋼のフランジ幅77mm~215mmまで取付可能です。
トラスコ品番382-8663
適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ
材質粉末塗装スチール
タイプI型鋼/H型鋼用
取付け方法ボルト固定
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
軽量ですので一人で取り付けることができます。
二輪なので小回りが利きます。
分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。
小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。
定格荷重(kg)250
適合ビーム幅(mm)75・100
自重(kg)1.4
最小回転半径(m)0.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質EVA樹脂
仕様25×60mm両面テープ4枚付、取付手順書付
寸法(mm)10×50×1000mm
質量(g)354
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
耐震補強工事のH形鋼にも最適!
H形鋼を衝撃物からしっかり保護。
軟質樹脂製でソフトな感触。
衝突時も安心な高い衝撃吸収性。
接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に
材質軟質塩化ビニル樹脂
形状はさみこみ型
取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)
標準長さ(m)1
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
適合ビーム幅(mm)60~125
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質高速度鋼
ドリルのシンニング形状X型シンニング
加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状ストレートシャンク
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9
コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:15~20mm
アズワン品番65-2123-82
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:7~15mm
アズワン品番65-2123-81
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 。スーパーラビットZ型母屋 。JFEメタルビルZ型母屋
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)
許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
1ケース(100個)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)1.6
1ケース(500個)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)2.3
許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(350個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)1.6
許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(500個)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)3.2
1ケース(60セット)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
C型鋼、H型鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
色ブラック/イエロー
H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。
用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ
仕様ラッチ式ロック装置付
トラスコ品番166-6602
質量(kg)5.9
寸法L(mm)270
寸法H(mm)240
寸法D(mm)50
寸法H2(mm)63
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ