ミラーセット【A】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品H鋼用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具H鋼取り付けタイプ
I型鋼およびH型鋼に取り付けする際に使用するブラケットです。I型鋼/H型鋼のフランジ幅77mm~215mmまで取付可能です。
トラスコ品番382-8663
適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ
材質粉末塗装スチール
タイプI型鋼/H型鋼用
取付け方法ボルト固定
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
H鋼に壁つなぎを接続します。
H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。
世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。
クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。
クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。
ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。
ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続
タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品ボルト・ナット付
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
ボルトM8×45
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具
吊ボルト径W3/8
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)7~12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
ミラーセット【B】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品H鋼用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具H鋼取り付けタイプ
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
適合吊りボルトW1/2
H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。
用途ミラー部品
角度調節自在
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
サポート金具が取り付けられます。
アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8
トラスコ品番850-7991
材質鉄製(溶融亜鉛めっき)
質量(g)83
適合フランジ厚(mm)3~18
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)
色カベ白
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)
色ブラック
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルトW3/8
表面処理ユニクロ(屋内専用)
H鋼に取り付けて、フェンスを後方から固定します。
用途フェンス補強に。
材質スチール
長さ(mm)1100
質量(kg)2.5
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
H鋼に取り付けて、フェンスを後方から固定します。伸縮式になります。
用途フェンス補強に。
材質スチール
長さ(mm)1050~1500
質量(kg)3
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
適合ビーム幅(mm)60~125
ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。
付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット
トラスコ品番658-7220
セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット
材質スチール
タイプ電動ウインチECW専用
定格荷重(t)0.5
最小回転半径(mm)1500
適合横行レール幅(mm)75・100
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
無線人感センサユニット対応
MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応
小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用
取付直付専用
タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
アーム鋼板
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
モデルHGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
下面カバーポリカーボネート透明
GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
質量(kg)3.8
取付天井直付用
タイプ電源一体型
種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミ
定格消費電力(W)171.2
保護等級IP65
機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
クラス3000
アーム鋼板(シルバー色塗装)
明るさ水銀ランプ700形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)32100
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
エイムの脱落防止用金具。SUS304製。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
エイムの脱落防止用金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。
トラスコ品番256-2404
材質アルミ合金、ABS樹脂
高さ(mm)175
接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ
品名昇降機能付クランプ
縦(mm)69
横(mm)217
取付ねじ径(inch)三脚:5/8
昇降幅(mm)75
取付可能幅(mm)クランプ:55
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
寸法S(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
寸法S(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ7 1310
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など
仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能
取付直付専用
種類一般形/電源一体型/SGモデル
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)中角配光(63)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。)
スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。
円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。
横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。
シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ
適合材鉄下地
1
2
3
4
5
次へ