造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げDH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)
適合フランジ厚(mm)8~35
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)2.8
品名H型枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
景観を考えた緑色でカットも自在にできます。軽量で取り付けも簡単です。
形状はさみこみ型
色グリーン
長さ(m)1
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
耐震補強工事のH形鋼にも最適!
H形鋼を衝撃物からしっかり保護。
軟質樹脂製でソフトな感触。
衝突時も安心な高い衝撃吸収性。
接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に
材質軟質塩化ビニル樹脂
形状はさみこみ型
取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)
標準長さ(m)1
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
種別横吊
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール
適合Φ31.8mmフレーム
質量(kg)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
欠品中
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。
材質軟質塩ビ
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など
材質ステンレス(SUS316L)
容量1本
規格JIS G3192
長さ公差(mm)±1.0(保証値)
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
I型鋼およびH型鋼に取り付けする際に使用するブラケットです。I型鋼/H型鋼のフランジ幅77mm~215mmまで取付可能です。
トラスコ品番382-8663
適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ
材質粉末塗装スチール
タイプI型鋼/H型鋼用
取付け方法ボルト固定
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
イージーアップブラケットをI型鋼およびH型鋼に設置する際に必要なオプションです。
トラスコ品番383-0158
適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ
材質粉末塗装スチール
タイプスライド用アダプタ
取付け方法ボルト固定
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
材質EVA樹脂
仕様25×60mm両面テープ4枚付、取付手順書付
寸法(mm)10×50×1000mm
質量(g)354
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
適合SF4045シリーズ
材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理
質量(g)34
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA970EF-23
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
エスコ品番EA970EF-21
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
軽量棚 RC型・金網型、キャスタータイプ(4輪フリーストッパー・ウレタンキャスター)。W97.8XD46.5XH100。開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。収納物の落下を防ぎ、視界を遮りません。レイアウト変更に容易に対応、引手がついた大型運搬車としても活躍します。用途に応じてキャスターが選択可能です。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:250kg】
用途物品棚RC型 キャスター付
グリーン購入法適合
キャスターあり
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 RC型・金網型、キャスタータイプ(4輪フリーストッパー・ウレタンキャスター)。W97.8XD46.5XH130。開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。収納物の落下を防ぎ、視界を遮りません。レイアウト変更に容易に対応、引手がついた大型運搬車としても活躍します。用途に応じてキャスターが選択可能です。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:250kg】
用途物品棚RC型 キャスター付
キャスターあり
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥2,119
税込¥2,331
4日以内出荷
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
L165
H42
質量(g)216
L1150
P145
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
L135
H40
質量(g)191
L1120
P115
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)130
寸法L(mm)130
寸法P(mm)120
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ