HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度1920×1080(60p)
シールド3重シールド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI、VGA
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)5
プラグ金メッキ
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ブラック
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
色ブラック
コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)
プラグ金メッキ
オス形状HDMI、VGA
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状VGAメス - HDMIオス
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
環境対応EU RoHS指令準拠(10物質)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1080(60p)
オス形状HDMI
メス形状VGA
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.2
コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません
ケーブル外径(Φmm)4.5
ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p
オス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)
メス形状VGA
アダプタタイプHDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。
より良い音質と画質の再現性
使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20
色黒
質量(g)31
奥行(mm)200
ケーブル長(m)0.2
保証期間3年
オス形状HDMI - VGA
メス形状VGA
変換タイプオス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状-
メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3
電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー)
消費電流(mA)150(平均)
アズワン品番64-0875-43
対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hz
変換タイプメス - メス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ホワイト
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
1920x1200のビデオ解像度に対応
デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグアンドプレイ実装
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)171.8
電源USB電源
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~60
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
色ブラック
コネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]
ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む)
オス形状HDMI(Type A 19ピン)
メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B
変換タイプメス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)
オス形状MiniDisplayPort
メス形状HDMI、VGA
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス
対応機種Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等
シールド3重シールド
対応解像度1920×1080dp対応
変換タイプメス - オス
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。
質量(g)60
消費電力(W)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20
動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)
対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)
インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ金メッキ
ケーブルノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状HDMI
メス形状DVI
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
オス形状HDMI-D-Sub15pin
変換タイプオス-オス
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2370
材質ABS樹脂
質量(g)42
消費電力(W)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20
インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0876-76
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)45×14×45
コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)
ケーブル長(mm)150
対応解像度1920x1080
変換タイプオス - メス
VGA(メス) - HDMI(オス)の変換アダプタです。
HDMI(デジタル)出力をVGA(アナログ)にダウンスキャンします。
PCなどのHDMI出力端子→本製品→VGAケーブル(別売)→モニターなどのVGA入力端子
※全ての機器の組み合わせでの動作は保証致しかねます。
音声入出力用の3.5mm3極ステレオ(オス - オス)ケーブルが付属します。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - Mini D-Sub15pinメス
オス形状HDMI Type-A
メス形状VGA(Mini D-Sub15pin)、3.5mmステレオ音声
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
プラグ金メッキ
オス形状HDMI、VGA
変換タイプオス - オス
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像を出力します。(音声出力と逆方向の変換はできません)。内蔵チップセットがHDMI出力をアナログ映像に変換します。画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。最大でフルHD(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
色ブラック
コネクタ形状【パソコン側】HDMIオス(タイプA19ピン)【ディスプレイ側】VGAメス(ミニD-Sub15ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約14.5(コネクタを除く)
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ ・プロジェクターなどに出力できます。1920×1080 の解像度に対応。ドライバ不要。金メッキプラグ
適合対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin(ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど
色ブラック
対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応
コネクタ形状HDMIオスー VGA(D-Sub 15pin)オス
関連資料(0.27MB)
HDMI規格HDMI Ver1.2
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
長さ(cm)15
オス形状HDMI(オス)
メス形状VGA(メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
色黒
規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応
コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)
分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状D-sub15ピン
メス形状HDMI19ピン
変換タイプオス - メス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。)
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。
※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
※VGAは音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ
VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。
追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。)
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ)
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)
コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス
対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等
ケーブル外径(Φmm)3.9
シールド3重シールド
アズワン品番64-4040-57
メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、D-sub15pin
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA)
コネクタ2USB Type-C
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。
用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する
色ブラック
質量(g)150
電源USB A (DC5V 1A)
ケーブル長(m)0.98
ケーブル長(mm)980
オス形状VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス)
変換タイプオス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
オス形状HDMI-D-Sub15pin
変換タイプオス-オス
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA 入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクター などに出力出来ます。1920×1080 の解像度に対応。ドライバ不要
色ブラック
本体寸法(mm)約W45×H45×D15(ケーブル、突起部除く)
本体質量(g)約36
対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応
コネクタ形状HDMI オスーVGA(D-Sub 15pin)メス
適合機器対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin (ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル長(mm)約150(コネクタ除く)
関連資料(0.33MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能。ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です。BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続。VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書
長さ(mm)190
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)37
出力【AV】HDMI 1.4、VGA
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)58
アダプター型式アクティブ、パッシブ
動作温度(℃)0~60
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ケーブル長(cm)15
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。
UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。
HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。
USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様入力DDC信号/5.3V
付属品USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書
適合【適合解像度・リフレッシュシート】1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)1600×1200ドット(60Hz)1680×1050ドット(60Hz)1440×900ドット(60Hz)1440×1050ドット(60Hz)1360×768ドット(60Hz)1280×1024ドット(60Hz)1280×960ドット(60Hz)1280×800ドット(60Hz)1280×768ドット(60Hz)1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)1152×864ドット(7
トラスコ品番836-2369
適合機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレットミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ
材質ABS樹脂
質量(g)35
規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応
温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20
湿度範囲80%以下(結露なきこと)
対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)
アズワン品番64-0873-43
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HDMI からVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
規格(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGA
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。
VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。
アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。
アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。
※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。
映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。
1920×1080までの解像度入力に対応しています。
MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。
パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。
※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本
コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)、3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス
対応機種(映像出力機器)D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
保証期間6カ月
環境EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大入力解像度1920×1080
商品タイプ変換器
1個
¥10,090
税込¥11,099
当日出荷
HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するコンバーターです。パソコンやHDDレコーダーなどのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mmステレオミニ音声信号へ変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。HDCP対応
用途HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)とアナログ音声に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。
材質ABS樹脂
質量(g)46
規格HDMI Ver.1.3b
消費電力(W)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×20
動作環境稼働温度/0~40℃、稼働湿度/80%以下(結露なきこと)、保存温度/-20~60℃、保存湿度/80%以下(結露なきこと)
対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)
インターフェイス入力用/HDMI タイプA(19pin)オス×1、出力用/ミニD-sub15pinメス×1、3.5mmステレオミニジャック×1
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1440×900(60Hz)、1440×1050(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(60/72/75Hz)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大表示解像度1920x1080対応
プラグ アンド プレイ式インストール
USBバスパワー対応
USBオーディオ
小型軽量設計
用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続。VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有。レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続。Windowsパソコンのオーディオを共有
長さ(mm)260
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)70.7
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~60
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。RoHS基準値準拠
色ブラック
コネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
メス形状HDMI/D-Sub15pin
変換タイプメス-メス
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
オス形状HDMI
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター。高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター。携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適。簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続
長さ(mm)245
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)35.3
ポート数1
ケーブル長(m)0.245
湿度(%RH)40~85(結露しないこと)
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~60
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様J-Moss:対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)45×14×45
色ブラック
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック
ケーブル長(mm)150
対応解像度1920×1080
変換タイプオス - メス
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として
寸法(mm)280×45×20
色ブラック
質量(g)55
オス形状DP
メス形状HDMI/VGA/DVI
変換タイプオス - メス
コネクタ1DP
コネクタ2HDMI/VGA/DVI
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ