カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8,214)
    • 六角頭(531)
    • その他形状ドリルネジ(153)
  • 作業工具(7,584)
    • 六角棒レンチL型(1,952)
    • ヘキサゴン(1,249)
    • トルクスレンチL型(16)
    • 六角棒レンチT型(262)
    • 六角ビット/ボールポイントビット(369)
    • 六角ドライバー/ボールポイントドライバー(92)
  • 自動車補修部品(75)
    • 自動車用ドリルビス(1)
  • 切削工具(2,465)
    • コンクリートドリル(166)
  • 制御機器(1,997)
  • バイク純正部品(1,973)
  • 機構部品(1,419)
  • 科学研究・開発用品(829)
  • バイク部品(742)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(639)
  • 油圧機器・油圧ホース(487)
  • メカニカル部品(470)
  • 配管・水廻り設備部材(469)
  • 農業機械(469)
  • トラック純正部品(366)
  • 研磨材(331)
  • 電動工具(311)
  • FA担当者のオススメ新商品(294)
  • 自動車純正部品(288)
  • 学童・教育用品(260)
  • 物流用品(213)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(192)
  • 卓上消耗品(183)
  • 空調・電設資材(170)
  • 建築金物(140)
  • 測定用品(129)
  • 事務用品(123)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(118)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 電気材料(86)
  • オフィス家具(77)
  • 整備工具・収納(73)
  • 店舗什器・備品(70)
  • カー用品(68)
  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • 家電(62)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(60)
  • 自転車部品(53)
  • 空圧工具(51)
  • 防災用品(42)
  • 医療(38)
  • タイヤ・足回り(37)
  • 厨房用品(32)
  • 清掃用品(30)
  • 溶接用品(29)
  • 介護用品(28)
  • 洗車・清掃(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 手袋(25)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 作業服(21)
  • 安全保護具(19)
  • 保管用品(14)
  • 日用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 縫製用品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 照明(11)
  • 安全用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 梱包用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 農具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • エンジン工具(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
取付穴形状
すりわり・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HEX」の検索結果

32,025件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピアスHEX (SUS410) 大阪魂ピアスHEX (SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(250個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアス六角ドリルねじP(半箱)HEXピアス
1,798税込1,978特価
1箱(75本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
ピアスHEX(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂ピアスHEX(鉄/ラフレ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ラフレ
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(4件のレビュー)
1,400税込1,540
1箱(50本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ピアスHEX(SUS410/スズ)(小箱) 九飛勢螺ピアスHEX(SUS410/スズ)(小箱)九飛勢螺
24,980税込27,478
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6長さ(mm)19材質SUS410表面処理スズ寸法H(mm)4.8寸法t(mm)2寸法D(mm)13.2寸法B(mm)9.5
ピボットヘッド六角レンチセット HEX PROピボットヘッド六角レンチセットHEX PRO
5,498税込6,048
1セット
8日以内出荷
一般的なL型レンチとは違い、角度を90度に固定せず最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所でもレンチをボルトから抜かずに回し続ける事ができます。 レンチの角度を真っ直ぐにして早回し、L字にして力を入れての作業等を色々な使い方ができます。
形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロKNフジニッテイ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(180本)ほか
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイントHEX (SUS410)(小箱) ヤマヒロジャックポイントHEX (SUS410)(小箱)ヤマヒロ
28,980税込31,878
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410種類ジャックポイントHEX頭部形状HEX
FRXシールHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂FRXシールHEX (SUS410)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(12本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EILug Nut 19HEX 袋KYO-EI(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングHEXビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT 早坂精密工業六角軸スパイラルタップ HEX-SFT早坂精密工業(13件のレビュー)
2,990税込3,289
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
デルタゴンHEXビット ミヤナガデルタゴンHEXビットミヤナガ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ質量(g)850シャンク径(Φmm)13材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXHEX (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410種類FRX HEX
HEX30Hセルフシャープブルポン BOSCH(ボッシュ)HEX30HセルフシャープブルポンBOSCH(ボッシュ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
再研磨不要です。はつり効率が維持されます。
用途コンクリートのはつり作業。トラスコ品番733-0162寸法(mm)30×400本体質量(g)1440アズワン品番65-2015-43
Lug Nut 19HEX 貫通 KYO-EILug Nut 19HEX 貫通KYO-EI(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(16個)ほか
当日出荷
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)19全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 17HEX  袋 KYO-EILug Nut 17HEX 袋KYO-EI(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20個)
当日出荷
タイプ袋、5穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)31材質スチール対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所)TグリップHEXレンチ No.6500-Lサンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
TグリップHEXレンチ No.6500 サンフラッグ(旧:新亀製作所)TグリップHEXレンチ No.6500サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
サイズ規格ミリ
アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(4個)
当日出荷
長さ(mm)70材質SUS410
オールドリルHEXタイプ サンコーテクノオールドリルHEXタイプサンコーテクノ
2,598税込2,858
1パックほか
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸
MBテクス HEX 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス HEX 三価ユニクロ日本パワーファスニング
4,298税込4,728
1箱(500本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用ミヤナガ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
HEX ビット エンジニアHEX ビットエンジニア
1,198税込1,318
1本(100g)
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能両頭
1/4″HEXプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EILug Nut 21HEX 貫通KYO-EI(7件のレビュー)
879税込967
1セット(16個)ほか
当日出荷
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
MBテクス HEX ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス HEX ステンレス サスガード日本パワーファスニング
2,298税込2,528
1箱
当日出荷から翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EILug Nut 17HEX 貫通KYO-EI(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)17クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビット (HEX) ミヤナガ六角軸ビット (HEX)ミヤナガ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
JPF MBテクス HEX 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス HEX 三価ユニクロ日本パワーファスニング
1,598税込1,758
1箱(60本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
...