カテゴリ
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「HF80X」の検索結果

アイパワーデラックス 水銀ランプ
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷種類(ワット数/形)80W/蛍光形口金E26相関色温度(K)4100全光束(Lm)3300定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.8平均演色評価数(Ra)40ランプ効率(Lm/W)41ランプ電圧(V)115
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。