ばねの種類引張コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合HP ENVY Photo 6220
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合HP ENVY Photo 6220
適合Designjet T520/T120
種別純正品
タイプHP711
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズ
色ブラック
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合:HP OfficeJet Pro 8730、HP OfficeJet Pro 8210
種別純正品
適合機種メーカーHP
対応機種HP ENVY 6020 / HP ENVY Pro 6420
エコリカ バリューシリーズは 「インク残量表示」に 対応しておりません。
インク残量が表示されませんが、その分コストが断然お得! 他のエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
適合機種メーカーHP
色カラー
適合Photosmart A516/A528/A538/A616/ A628/A716/A828/PCP-70/80/90/91/200/250/300/400/500/700/800/1000/1200/1300/1400/2000/2100/2200/2300/2400/2500
メーカー純正品番CB304A
インク染料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エコリカ バリューシリーズは 「インク残量表示」に 対応しておりません。
インク残量が表示されませんが、その分コストが断然お得! 他のエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
色ブラック
適合機種メーカーHP
メーカー純正品番C8767H
インク顔料
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
適合機種Deskjet 5740/Deskjet 6840/Photosmart 2575/Photosmart 2575a/Photosmart 8753/Photosmart D5160※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):AI-M1000/Officejet 7210/Officejet 7410/Photosmart 2610/Photosmart 2710/SP-P70H/SP-P70HW/UX-MF 10CL/UX-MF 10CW/UX-MF 25CL/UX-MF 25CW/UX-MF 30CL/UX-MF 30CW/UX-MF 40CL/UX-MF 40CW/UX-MF 50CL/UX-MF 50CW/UX-MF 60CL/UX-MF 60CW/UX-MF 70CL/UX-MF 70CW/UX-MF 80CL/UX-MF 80CW
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
※本製品は使用済みカートリッジを回収し再使用している製品の為、純正品の仕様に合わせて一部形状や色が写真と異なる場合がございます。この製品は、インク残量が表示されませんが、問題なくご使用いただけます。
※FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません。
用途HP178XL互換リサイクルインクカートリッジをよりエコノミー・エコロジーを追及したバリューシリーズにて発売いたします。大容量シリーズの発売によりさらにお得になりました!プリント1枚当たりのコストを少しでも下げたい方におススメです。インク残量表示には対応しておりませんが、インク性能は他のエコリカ製品と同様に高品質!。接続率約98%を達成したエコリカの充実のサポート体制により、安心してお使いいただけます。
適合機種メーカーHP
HPベンダーを使えば、ハウスポール用ツールをハイポール用ポールⅡにセットできます。
材質ナイロン
寸法(mm)30×245
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合HP ENVY 5020
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合HP ENVY 5020
適合ENVY 5640、Officejet 5740
種別純正品
タイプHP62
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合ENVY4520、OfficeJet 4650
種別純正品
タイプHP63XL
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
。100pcs充填
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1M
色グレー
質量(g)182
最大綴じ奥行(mm)52
針装てん数(本)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×172×70
針装てん方法マガジンスライド方式
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合HP OfficeJet Pro 6970
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合:HP DesignJet T830/T730
適合ENVY 5530/4504/4500、Officejet 4630
種別純正品
タイプHP61
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種flow MFP M525c/P3015dn
印字枚数12500枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーHP
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種flow MFP M525c/P3015dn
印字枚数6000枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーHP
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーHP
適合3070A/3520、Photosmart5510/5520/5521/6510/6520/6521/B109A/C5380/C6380/D5460/PlusB209A/B210a/PremiumC309G/PremiumC310c/WirelessB109N/WirelessB110a
グリーン購入法適合
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など
最高使用圧力(MPa)2
外面黒色コルゲート
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合T3500
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合Z2600/Z5600
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合:HP Designjet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530
適合機種メーカーHP
種別純正品
インク顔料系インク
印刷枚数約825枚(A4判)
対応機種OfficeJet Pro 8020・8028
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。
粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。
ダム工事などに。
仕様回転・打撃型
材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
色ブラック
印刷枚数約20000ページ
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合:HP PageWide Pro 552dw/HP PageWide Pro 577dw
適合ENVY 5640、Officejet 5740
種別純正品
タイプHP62XL
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形
電気的回転角度(°)3600
機械的回転角度(°)3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下
軸径(Φmm)6
種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)±5
単独直線性(%)±0.25
定格電力(W)2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V
耐電圧AC1500V 1分間
温度係数(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上
使用温度範囲(℃)-40~125
取付ブッシングマウント
耐振動(m/s2)150
耐衝撃(m/s2)500
バックラッシュ1°以下
適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)約19
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合:HP PageWide Enterprise Color 556dn / HP PageWide Enterprise Color MFP 586z
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
色黒(大容量)
種別純正品
適合:HP LaserJet Enterprise M608dn/M609dn
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)41000
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合:HP PageWide Pro 552dw/HP PageWide Pro 577dw
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合:HP PageWide Enterprise Color 556dn / HP PageWide Enterprise Color MFP 586z
対応機種:Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn
適合機種Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn
適合機種メーカーHP
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
対応機種:Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn
適合機種Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn
適合機種メーカーHP
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ