ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1
適合機種シャープ PN-HW501T
サイズ50インチ
取付方式シリコン吸着
反射防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
先端形状六角(いじり止め穴付)
2018年トラスコ掲載ページ4 0766
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
取付穴径(Φmm)22
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料(1.53MB)
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源AC100V 50/60Hz
ホース長さ(m)1.8
集塵容量(L)約1.6/個
機能集塵袋取替警告機能付き
付属品壁掛用金具
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
消費電力(kW)1.06/1.14
ホース長さ(m)1.8(フレキシブル)
容量(L)約1.6/個(集塵袋)
付属品壁掛用金具、取替用集塵袋×5枚、クリーナー
ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。
質量(kg)4.4
最大積載荷重(kg)40
ハンドル高さ(mm)900
ホイールベース(mm)390
タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂
形状角型
質量(kg)約0.5
タイプ壁固定
太さ(mm)対応リード:15以下
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。初心者にも使いやすい、サッと使えるスリムなみず筆です。従来品に比べ水出しの調整がしやすく、ポイント水彩に最適です。穂先には化粧筆にも使用される”ぺんてる独自のナイロン毛”を採用。水含みが良く、傷みにくく、パステルとの相性も抜群です。
質量(g)5
本体寸法(mm)7×7×65
多彩な機能を搭載。日々の洗濯をもっと快適に。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。ふたロック付。チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 6kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 洗浄力
適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上
質量(kg)29
種類縦型
消費電力(W)(50/60Hz)365/415
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48
排水左右/後/真下
消費電力量(Wh)100/106
運転時間(分)最短洗濯時間約14
洗濯/脱水容量(kg)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂
形状角型
質量(kg)約0.5
タイプ壁固定
太さ(mm)対応リード:15以下
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
定格電圧(V)AC/DC24
定格電流(mA)AC/DC24V、11
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途収納システム
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2
種類その他
耐荷重(N)9.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
毛髪・塵埃除去器(取るミング)の置台です。壁掛け出来ない場所などに
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具
容量(L)集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)1.3
仕様集塵袋取替警告機能付
1軸で360度方向変換可能です。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様内径5×外径8mmコイルホース用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130
材質PC/ABS樹脂
開き方下開き
付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたニッケルホーロー板面を使用した壁掛ホワイトボード「LB2シリーズ」。
壁掛け金具が内向きについているため、すっきりとしたシルエットでさまざまなオフィス空間にフィットします。
付属の粉受けは取り外すことができます。
材質(表面)ホーロー
材質板面:ホーロー鋼板、フレーム:アルミ押出し材、芯材:段ボール、裏面:カラー鋼板
奥行(mm)65
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
仕様片面デザイン/裏面上部シール付
材質PET
色ハロウィン
寸法W59mm×10m巻
1パック(1巻)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。
材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)
高さ(mm)455
奥行(mm)180
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)65
最大許容荷重(N[kgf])400(3920)
車輪タイプ双輪
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)75
最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
車輪タイプ双輪
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)50
最大許容荷重(N[kgf])300(2940)
車輪タイプ双輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。
トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。
ハンマーで叩き込む必要はありません。
電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番758-1343
セット内容9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19)
材質特殊工具鋼
質量(g)470
1セット(9個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。
トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。
ハンマーで叩き込む必要はありません。
電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
トラスコ品番758-1351
セット内容7点:JHWTS51551、51591、51625、51669、51709、51750、51827(mm:14、15、16、17、18、19、21)
材質特殊工具鋼
質量(g)680
1セット(7個)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-127HWT。販売備考:はじめて受けセット付属。
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)75
最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
車輪タイプ双輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)50
最大許容荷重(N[kgf])300(2940)
車輪タイプ双輪
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ