シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)20
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0858
材質/仕上ステンレス
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ステンレス
奥行(mm)27
寸法(Φmm)30
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
取付ビス付き。
用途操作紐や操作棒を引っ掛ける為の部材。
仕様取付ビス付
材質/仕上ステンレス
質量(g)17
関連資料(0.86MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用
材質ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)15
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ネジが見えない構造のシングルフック
付属品取付けネジ
材質亜鉛合金
寸法(mm)50×Φ25
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
材質ステンレス
仕上HLST(ヘアーラインステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

パッドアイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリしてます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様軽量物用
材質アルミ、アルマイト
頭部径(Φmm)16
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
SUS304ステンレス・複合ABS。L型連結する際に使用。
材質SUS304(18-8)ステンレス
アズワン品番64-3534-72
1個
¥2,298
税込¥2,528
92日以内出荷
取付部分が扇型になっているスタンダードな真鍮製のフックです。レトロでアンティーク風なデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×53×49
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法T(mm)1.5
使用荷重(kN)0.03
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)2
適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)
アズワン品番2-9133-01
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強力型。頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
外径(Φmm)くわえられる管:~165
くわえられる管径(Φmm)~150
全長(mm)1200
質量(kg)15.6
くわえられる管径(inch)~6
モデル番号:48HD
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
コンパクト&デザイン性抜群。収納効率が高いアウトドア用ペグハンマー。ハンマー特有のT型形状は打ちやすいが、収納時には無駄なスペースが生まれやすい。そこで、バイクキャンパー目線の発想でヘッド形状から無駄なスキマを極力排除。ハンマーをI型形状にし、収納時に隙間なく収納。芯材を兼ねたフック部により高い強度を保ちます。コンパクトながら適度な重さを持ち、ペグ打ちに必要充分な重量バランスにしています。ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで1本で完結。フック部分にはストラップ穴を装備。ペグ固定の作業中、一時的に地面に置き、「あれっ、ハンマーどこ置いたかな」そんな経験ありませんか。地面に立たせやすいヘッド形状で、置き忘れを防止できます。・重量:約550g
用途ハンマヘッドから無駄な出っ張りを削ぎ落としたI型ヘッド。デッドスペースなく収納可能。ハンドル部分は握りやすい名栗加工を再現。ハンマーが自立するヘッド形状により、地面立たせて置き忘れを防止。コンパクトながらペグ打ちに充分な重量バランス。ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで活躍
質量(g)約550
<扁平ボディ>長さの割にボリューム感があるため飛距離が向上。*水押しに優れた性能を発揮。*セルフウィードレスセッティングでも、より少ない力でフッキングが決まります。 <スペシャルフォーミュラ>匂いで誘い喰ったバスが離さない、ソルト、シャッドのスペシャルフォーミュラ配合。 <マテリアル>比重の異なるマテリアルを採用した2種類のモデルをラインナップ。*モデル別使い分け <高浮力発泡マテリアル(H)モデル>*止めた時に水平姿勢で見せたい場合。*より大きな引き波を出したい場合。*デッドスローフォールテクニックで使用したい場合。 <ナチュラルカラーモデル>*よりロングキャストしたい場合。*少し下のレンジを引きたい場合。*クリアウォーターで透明感のあるカラーを使用したい場合。 <幅広ヘッド>フックやネイルシンカーを装着しやすい幅広形状。 <ステルス型水平胸ビレ>ベイトフィッシュライクなシルエットを醸し出すのみならず、ふらつきを抑えI字姿勢を制御する効果と、浮き上がりを抑えレンジキープに優れた効果を発揮。 <逆垂直尾翼型テール>ブレ防止のキール効果を最大限化する核心部。I字系の絶対条件であるスイミング時の直進性はもとより、飛行姿勢の安定化によりクラス最高飛距離を生み出します。 <45度傾斜リブ>水を上方向に流すことで、スイミング時のヘッドアップを抑え水平姿勢を自然維持できる45度傾斜に設定。 <センターライン>I字セッティングにおいて重要な、フックを真っ直ぐセットするための目印となるライン。 <FECOエコタックル認定>FECO認定マークを刻印。(本製品はJB・NBCのトーナメントでご使用いただけます) <製品パッケージ>テールやヒレの型崩れを防ぐ専用トレイ。1パックにトレイ2個入り。(1トレイ4本入x2トレイ=1パック8本入)1トレイごと持ち運べるため、タックル&コンパクトにまとめたいオカッパリにも便利。
用途ブレずにまっすぐ。無警戒なベイトを演じるI字系ワームの頂点。ダウンショットから最新ハンガーテクニックまで高度な適応能力。 フラットヘッドミノー・レジェンドマッチョの復活と同時に、レジェンドマッチョゆずりのダウンショットリグへの高い対応力を活かしながら、魅惑的なボリューム感と遠投性能、そして何より巻いた時の直進性能に着目して開発が進行していたアイマッチョ2.8。 スイミング時の浮き上がりを抑える水平姿勢を達成し、フラフラと揺れない高度な直進性能を発揮させるため唯一無二の各部位の組み合わせは、まさにI字系ソフトベイトの最終解。 マッチョ独自の鍛え上げられた筋肉のように盛り上がったリブを、水流によって水平姿勢を自然に維持できる45度に傾斜。安定した直進スイミングのための要、テールには垂直尾翼と水平尾翼を天地逆向きに一体化させローリングを抑え込む逆垂直尾翼型に。 さらに、胸ビレに相当する部分には、スイムベイトで長年研究をしつくした「ステルス型水平胸ビレ」を反り上がる形状で配置しスタビライザー機能を追加。ボディリブ、テールとの相乗効果によって浮き上がり抑止効果&直進性能発揮に貢献します。 このように水平姿勢直進性能を極めたアイマッチョ2.8は、無警戒なベイトフィッシュを演じるノーシンカーI字引きのみならず、フィネス系鉄板のダウンショットリグ、ネコリグ、ジグヘッドリグ、さらに最新釣法の巻きキャロやハンガーテクニックに、水面からボトムまで、あらゆるライトリグへの高度な適応能力を発揮します。
全長2.8インチ
入数(本)8
コンパクト&デザイン性抜群。収納効率が高いアウトドア用ペグハンマー。ハンマー特有のT型形状は打ちやすいが、収納時には無駄なスペースが生まれやすい。そこで、バイクキャンパー目線の発想でヘッド形状から無駄なスキマを極力排除。ハンマーをI型形状にし、収納時に隙間なく収納。ハンドル部分にはブナ材を使用し、握りやすくするために名栗加工を再現。ヘッドとフックのメタル部分にはスチールを採用。ブラックで塗装し定番カラーに。コンパクトながら適度な重さを持ち、ペグ打ちに必要充分な重量バランスにしています。ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで1本で完結。フック部分にはストラップ穴を装備。ペグ固定の作業中、一時的に地面に置き、「あれっ、ハンマーどこ置いたかな」そんな経験ありませんか。地面に立たせやすいヘッド形状で、置き忘れを防止できます。
材質ブナ材/スチール
質量(g)約460
1本
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.44MB)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.44MB)
関連キーワード