27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム 表面抵抗(Ω)5×106以下 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
1個
929 税込1,022
当日出荷

導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 長さ(m)1 電気抵抗値105Ω~106Ω
1枚
2,298 税込2,528
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性、黒色半硬質発泡
用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 長さ(m)1 電気抵抗値105Ω~106Ω
1枚
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)20 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無漂白ペーパーカップです
材質未晒クラフト紙+PEコーティング 寸法(mm)口径150×底径128×高75 クラフト 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 室数1
1袋(25個)
979 税込1,077
当日出荷

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙製のテイクアウト用カップ。 サラダやロコモコ丼などのカフェご飯におすすめ。
1袋(50枚)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サカセ化学工業導電ピンマット
耐熱200℃ 導電 ピン形状マット
用途各種部品の保護・保持マット、クッション材、耐熱用途、基板置き 寸法(mm)304×304×H15 トラスコ品番849-9559 材質導電シリコーン 質量(g)370 先端径(Φmm)1.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。
1袋(9個)
13,230 税込14,553
翌々日出荷

1箱(10枚)ほか
6,880 税込7,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下 材質導電性PP(フィラー入)
1箱(100枚)ほか
11,200 税込12,320
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電性カラーマット エンジニア 動画あり
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層) 幅(m)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川上産業導電プチ 3層
エコ商品
導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。 プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。 静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。
仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)導電エアーパッキン袋
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。 プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
1箱ほか
6,732 税込7,405
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本格仕様のスタンドマイクでPCやICレコーダーに対応。 扱いやすい小型ボディながら高音質収音を実現。 マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。 電池のいらないプラグインパワー方式を採用。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約55(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)2 外径×全長(mm)Φ65×120 周波数特性40~16,000Hz プラグΦ3.5mm3極ミニ 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)1.7k 音圧感度(dB)-35.5(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

川上産業導電プチ
エコ商品
導電性に優れたプチプチです。優れた導電性。静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)
長さ(mm)原反巻長:100 幅(mm)原反幅:1200 構造3層 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 粒径(mm)Φ10 粒高(mm)3.5
1本(1200mm×100m)
109,800 税込120,780
11日以内出荷

「BeBling」カードウォレットで、コーデにきらめきをプラス。「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。美しいきらめきとウェーブデザインは、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、オーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。シャイニーな色味と美しいウェーブデザインが楽しめるMagSynq カードウォレット。BeBlingシリーズのケースやアクセサリーと合わせて使うことで、より世界観が楽しめます。開閉ボタンはマグネット式。カードが飛び出す心配がなく安心。「BeBling」iPhoneクリアケースにピッタリ合うように設計。マグネット内蔵だから、簡単に取り外しOK。ICカードはポケットに入れたままタッチ決済可能。ボタンにiFaceのブランドシンボルを刻印。シルバー、ブラックはマット感のあるファッションになじみやすい生地を使用。ホワイトオーロラは光沢感のあるオーロラ風カラーの生地を使用。正面には「BeBling」のロゴ入り。カードは2枚収納可能(クレジットカードは磁気ストライプを正面にして挿入)。付属しているメタルリングステッカーは、かわいいウェーブデザイン
付属品メタルリングステッカー1枚/貼り付けガイド/仮止めシール ※Look in Clear・Reflectionとは併用できません 対象機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース ※iPhone 13mini、iPhone 12mini用のiFace Reflectionケース(Magneticケース含む)にはご使用いただけません。※上記以外の機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。 材質ポリウレタン、鋼、マグネット 質量(g)約36 寸法(cm)本体:約縦9.9×横6.7×厚1.2、メタルリングステッカー:約縦5.5×横5.5
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
1パック(10枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)