カテゴリ

  • 電気材料(94)
    • FA用ケーブル(84)
    • ケーブルタイ/結束バンド(3)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
    • セットアンカー(スリーブ打込式)(5)
    • アンカー用打ち込み棒(3)
    • ALC雌ねじプラグダブルX(2)
    • 内部コーン打込み式アンカー(5)
    • 芯棒打込式アンカー(3)
    • グリップアンカー(5)
    • その他六角ナット(4)
    • ボードアンカー(1)
  • メカニカル部品(29)
  • バイク純正部品(27)
  • 建築金物(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 家電(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • カー用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 厨房用品(7)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「KFC」の検索結果

354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボンカードケース線名札 UB-KFCシリーズユーボン
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
KFC細径2心並列線 協和ハーモネットKFC細径2心並列線協和ハーモネット(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)2赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×2.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
KFC細径3心並列線 協和ハーモネットKFC細径3心並列線協和ハーモネット(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)3白、赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×3.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスリヤー (1KFC) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KFC)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
(1KFC)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(1KFC)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ベルトV (KFC8) MAZDA(マツダ)ベルトV (KFC8)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KFC) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KFC)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (KFC6) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (KFC6)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (KFC8) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (KFC8)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
CAMSHAFT COMP.   14110KFC790 ホンダCAMSHAFT COMP. 14110KFC790ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト用専用打込棒KFC(ケー・エフ・シー)(5件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
GASKET KIT,B   06112KFC901 ホンダGASKET KIT,B 06112KFC901ホンダ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,B   06112KFC900 ホンダGASKET KIT,B 06112KFC900ホンダ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,B   06112KFC791 ホンダGASKET KIT,B 06112KFC791ホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,A   06111KFC901 ホンダGASKET KIT,A 06111KFC901ホンダ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,A   06111KFC900 ホンダGASKET KIT,A 06111KFC900ホンダ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,A   06111KFC791 ホンダGASKET KIT,A 06111KFC791ホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
アウターCOMP. スターテインク 28125KFC791 ホンダアウターCOMP. スターテインク 28125KFC791ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,B   06112KFC781 ホンダGASKET KIT,B 06112KFC781ホンダ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,B   06112KFC780 ホンダGASKET KIT,B 06112KFC780ホンダ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,A   06111KFC790 ホンダGASKET KIT,A 06111KFC790ホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
チャンバーセット フロート 16015KFC910 ホンダチャンバーセット フロート 16015KFC910ホンダ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,B   06112KFC790 ホンダGASKET KIT,B 06112KFC790ホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX KFC(ケー・エフ・シー)ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDXKFC(ケー・エフ・シー)
809税込890
1本
当日出荷
材質スチール、プラスチック全長(mm)155適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル 空研KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル空研
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途KFC-20用。材質/仕上刃先形状テーパー適合機種KFC-20
ワッシャー 12X22.5 90401KFC900 ホンダワッシャー 12X22.5 90401KFC900ホンダ
239税込263
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90401-KFC-900
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじKFC(ケー・エフ・シー)
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用ねじの呼びW3/8適合材ALC板材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50埋め込み深さ(mm)50ドリル径(Φmm)15外径(mm)16.0仕様箱入トラスコ品番473-3614質量(g)21最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)50
打込み棒 ホーク・カットアンカー用 KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・カットアンカー用KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・カットアンカーの施工に材質スチール
KFC・ダブルX(ALCプラグ(鉄/生地) 大阪魂KFC・ダブルX(ALCプラグ(鉄/生地)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
翌々日出荷
ねじの呼びMD適合材ALC材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
カースピーカー KFC-ST01 JVCケンウッドカースピーカー KFC-ST01JVCケンウッド
5,798税込6,378
1台
9日以内出荷
純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。 25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。 純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。 ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。
瞬間最大入力(W)160定格入力(W)40再生周波数(kHz)5~25能率(dB)90/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×47×27.9質量(kg)0.064(1個)付属品コード(2m)/ブラケット仕様2.5cmPEIバランスドドームツィーター
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー)ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15材質表面処理生地
カースピーカー KFC-E1056J JVCケンウッドカースピーカー KFC-E1056JJVCケンウッド
6,698税込7,368
1台
9日以内出荷
充実の低域感と高音質を実現した フラッシュマウントスピーカーシリーズ。 瞬間最大入力220W、定格入力21Wのハイパワー入力に対応 デュアルコーン方式を採用し、再生周波数帯域:55Hz~18kHz、能率87dBを実現
付属品グリル×2、スピーカーコード(0.5m)×2本瞬間最大入力(W)220定格入力(W)21再生周波数(Hz)55~18k能率(dB)87/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×134×92.6質量(kg)0.27(1個)
サーモス フライパン 28cm KFC-028 cottaサーモス フライパン 28cm KFC-028cotta
6,598税込7,258
1個(1個)
4日以内出荷
プラズマ超硬質コートを施した圧倒的な耐久力! ふっ素コートとフライパンの密着性を高め、抜群の耐久性を実現しています。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)ブラック質量(g)900レンジ不可耐熱温度(℃)150(取手)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×28.5×5.5食器洗浄機
打込み棒 ホーク・アンカーボルト用 KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・アンカーボルト用KFC(ケー・エフ・シー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途ホーク・アンカーボルトの施工に材質スチール
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(50本)ほか
当日出荷
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,998税込2,198
1セット(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,698税込1,868
1セット(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
7,990税込8,789
1箱(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
カースピーカー KFC-XS164S JVCケンウッドカースピーカー KFC-XS164SJVCケンウッド
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
さらなる進化を遂げたXSシリーズ ハイレゾスピーカーとして、カーオーディオ業界に先駆けて評価を得てきたXS シリーズ。 アイデンティティとも言える、「高解像サウンド」をさらに高い次元で追求する為、ビクタースタジオのマスタリングエンジニア川崎がXS を徹底的にチューニング。 音楽が完成する場所、マスタリングルームにてこれまで数々のヒットソングを世に送り出してきた技術と経験をもって「アーティストが本当に伝えたかった音を車内空間に届ける」為の総仕上げを行い、新たなXS サウンドが完成しました。 2wayツィーター ディフューザー形状の最適化 高剛性 グラスファイバー振動板 アルミショートリング
適合車種トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ・ダイハツ車用タイプ高音質フィルムコンデンサー瞬間最大入力(W)160定格入力(W)40再生周波数(Hz)38~56k(-10dB)能率(dB)82/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:160×161.9×56.7、ツィーター部:42.6×51.7×47.5質量(kg)ウーファー部:0.81 (1個)、ツィーター部:0.08(1個)アングルブラケット含む仕様3ウェイ2スピーカーシステム、ウーファー振動板:16cmグラスファイバー+不織布、ツィーター振動板:25mmソフト+9mmチタンドーム
カースピーカー KFC-RS164S JVCケンウッドカースピーカー KFC-RS164SJVCケンウッド
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
高音質ハイレゾサウンドを実現。 新設計ツィーター ツィーターの角度調節ができる。 アングルマウントツィーター 幅広い車種にジャストフィット ツィーター純正位置取付可能 軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。 マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板 クリアで歪みの少ない音を再現する。 ダイヤモンドアレイパターン
適合車種トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ・ダイハツ車用瞬間最大入力(W)150定格入力(W)30再生周波数(Hz)36~44k(-10dB)能率(dB)84/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:160×161.9×49.9、ツィーター部:42.6×51.7×47.5質量(kg)ウーファー部:0.59 (1個)、ツィーター部:0.06(アングルマウント含む)仕様2wayセパレートスピーカーシステム、16cm-PP振動板/27mmPEIバランスドドームツィーター