143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーピープラテックKM-31
エンボススリーブ加工で断熱性に優れ持ちやすく滑りにくい紙コップ。白・ナチュラル・黒の3色展開。別売りのコップホルダー(2個用)でテイクアウトも楽々。蓋は別売り。
材質 寸法(mm)直径90×高さ130 質量(g)16
1袋(40点)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

一体折の紙製品となります。お弁当から唐揚げやポテトなどのサイドメニューにもご使用可能です。
材質紙、PE 寸法(mm)128×108×65 質量(g)20.6
1ケース(450点)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R 材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R)) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.1
1個
838 税込922
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ヘッドの穴はハエやゴキブリをつぶさずに押さえたまま殺虫剤をスプレーすることができ、薬剤をかけるために大きめです。 ヘッド先に小さなブラシ付きです。 虫の死骸を履き出すのに便利です。 グリップ部分に内蔵ピンセット付です。 直接触りたくない虫をサッとつまんで捨てられます。
用途害虫の駆除に トラスコ品番195-4224 材質ポリプロピレン 質量(g)45 適合害虫ハエ・ゴキブリ アズワン品番64-8581-82
1個
139 税込153
当日出荷

袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。
長さ(m)3 タイプ極太
1個(3m)
239 税込263
当日出荷

ケーピープラテックランチボックス
未晒を使用した一体折の紙製品となります。ランチボックスやサンドイッチに最適です。レンジアップ可能。
材質未晒紙(内側PE) 未晒 電子レンジ可※ご注意の上、ご使用ください
1ケース(50枚×9袋)
12,900 税込14,190
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。
長さ(m)4 タイプ
1個(4m)
189 税込208
当日出荷

袖口や体操帽子に。伸縮性に優れたソフトな感触です。
長さ(m)3 タイプ極太
1個(3m)
239 税込263
当日出荷

腰がやわらかく、肌にやさしくフィットします。 また、洗濯のよる疲労、型崩れがしにくいなど耐久性にも優れています。
1個(4m)
269 税込296
当日出荷

六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
1袋(23個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
1袋(24個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。
取付方式両面テープ付き 仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き 寸法(mm)309×570×4
1枚
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


KANA(片山チエン)KM マイタギヤ
RoHS
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(500本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1608種類の商品があります)

一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ
1袋(10個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種丸山、クボタ 材質バネ鋼(SUP10)
1セット
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


型崩れしにくいゴムテープ。スポーツウェア、パジャマ、スカート、スラックスなど様々な衣料に適しています。15MM幅×約1.5M。
幅(mm)15 長さ(m)1.5
1個(1.5mL)
299 税込329
翌日出荷

袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。黒 細 約10M。
ブラック タイプ 長さ(m)10
1個(10mL)
239 税込263
翌々日出荷

1個(350cm)
269 税込296
翌日出荷

1個(4mL)
269 税込296
翌日出荷

ソフトゴム約3.8m。男女肌着・薄着などに。
サイズ10コール 長さ(m)3.8
1個(3.8mL)
269 税込296
翌日出荷

布すべりがよく使いやすい家庭糸。細口、黒。2個。各60M。
ブラック 長さ(m)60
1パック(2個)
239 税込263
翌々日出荷

型崩れしにくいゴムテープ。スポーツウェア、パジャマ、スカート、スラックスなど様々な衣料に適しています。
長さ(m)1.5 幅(mm)20
1個(150cm)
299 税込329
翌日出荷

幼児・子供服などに便利なソフトゴム
サイズ6コール 長さ(m)4.5
1個(4.5mL)
269 税込296
翌日出荷

1個(350cm)
269 税込296
翌日出荷

1個(7mL)
379 税込417
翌々日出荷

名前を書いてアイロンでピタッと接着できます。約35MM幅×1M。
幅(mm)35 長さ(m)1
1個(1m)
299 税込329
翌々日出荷


容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V 本体寸法(mm)110×195 本体質量(kg)約1.2 精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス1M 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ2段階 レーザー可視光半導体レーザー
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容5本/ケースゼリー状瞬間接着剤1本(10g) 材質塩化ビニル 長さ(mm)2000 幅(mm)16 厚さ(mm)4.2
1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1本(8m)
399 税込439
6日以内出荷

フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。 PW(ナチュラルシルバーF) 寸法高さ:T-8 関連資料(0.53MB)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷