カテゴリ

  • バイク部品(766)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(138)
  • バイク純正部品(50)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 制御機器(33)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 空圧工具(20)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 研磨材(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 測定用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KTM」の検索結果

1,228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーリング KTMオイルフィルターヨウ 7700390261 DUKE KIJIMA(キジマ)オーリング KTMオイルフィルターヨウ 7700390261 DUKEKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
【適合メーカー】KTM 【対応純正品番】7700390261 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ39.34 線径:Φ2.62 【入数】2個 【代表適合車種】 125 DUKE・200 DUKE・250 DUKE・390 DUKE・690 DUKE/R・690 ENDURO R・690 ENDURO R
オーリング KTMドレンヨウ ******DUKE125-390 2コ KIJIMA(キジマ)オーリング KTMドレンヨウ ******DUKE125-390 2コKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
【適合メーカー】KTM 【対応純正品番】90138015052 【使用箇所】ドレンボルト 【サイズ】内径:Φ20.5 線径:Φ2.5 【入数】2個 【代表適合車種】 125 DUKE・200 DUKE・250 DUKE・390 DUKE
オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
軽天マウント KTM マイゾックス軽天マウント KTMマイゾックス
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷
天井及び天井付近の墨出器の設置に最適です。
トラスコ品番735-6471寸法(mm)H250×W101×D134mm質量(g)450取付ネジ径5/8インチマイゾックスコード213058
(1KTM-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KTM-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KTM) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KTM)MAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
オイルフィルター エレメント KTM 60038015000 RC8/LC8 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント KTM 60038015000 RC8/LC8KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
メーカーKTM
リテーナー 43112KTM751 ホンダリテーナー 43112KTM751ホンダ
299税込329
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番43112-KTM-751主な適合車種(ホンダ)モンキー125
ホーンCOMP. 38110KTM851 ホンダホーンCOMP. 38110KTM851ホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番38110-KTM-851主な適合車種(ホンダ)クロスカブ50
プレート クラッチリフター 22361KTM950 ホンダプレート クラッチリフター 22361KTM950ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番22361-KTM-950主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
ナット キャップ 8MM 90443KTM970 ホンダナット キャップ 8MM 90443KTM970ホンダ
439税込483
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90443-KTM-970主な適合車種(ホンダ)GROM
フルペイントプロテクション MT-KTM3901K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フルペイントプロテクション MT-KTM3901KMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM3901K販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System KTM Duke 390 17-22 ブラックwithホワイト&;オレンジ適合情報:ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-22タイプ:Full Paint Protection System色[カラー]:ブラック/ホワイト/オレンジ材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KTM 390 Duke (17-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/オレンジ備考KTM 390 Duke (17-22)タイプFull Paint Protection System
ローラー 4X23.8 91105KTM970 ホンダローラー 4X23.8 91105KTM970ホンダ
179税込197
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91105-KTM-970主な適合車種(ホンダ)GROM
フルペイントプロテクション MT-KTM7901O MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フルペイントプロテクション MT-KTM7901OMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM7901O販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System KTM Duke 790 18-20 オレンジwithグレー,ホワイト,ブラック&;メタリックシルバー適合情報:ケーティーエム[KTM] 790 Duke [デューク] 18-20タイプ:Full Paint Protection System色[カラー]:オレンジ/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KTM 790 Duke (18-20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートオレンジ/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考KTM 790 Duke (18-20)タイプFull Paint Protection System
フルペイントプロテクション MT-KTM9901O MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フルペイントプロテクション MT-KTM9901OMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM9901O販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System KTM Super Duke990 07-13 オレンジwithホワイト,ブラック&;メタリックシルバー適合情報:ケーティーエム[KTM] 990SUPERDUKE [スーパーデューク] 07-13タイプ:Full Paint Protection System色[カラー]:オレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KTM 990 Super Duke (07-13)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートオレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考KTM 990 Super Duke (07-13)タイプFull Paint Protection System
Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-M MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-MMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM-ADV-TEE-M販売備考:MT-KTM-ADV-TEE-BLK-M キャンセル不可商品です。
サイズM
Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-L MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-LMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM-ADV-TEE-L販売備考:MT-KTM-ADV-TEE-BLK-L キャンセル不可商品です。
サイズL
ヘルメットロック ブラック KTM-05006 KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック ブラック KTM-05006KIJIMA(キジマ)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:KTM-05006適合情報:ケーティーエム[KTM] 390 ADVENTURE[390 アドベンチャー] 20-
フルペイントプロテクション MT-KTM1290GT1KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フルペイントプロテクション MT-KTM1290GT1KOMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM1290GT1KO販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System KTM Super Duke1290GT 19-21 オレンジwithホワイト,ブラック&;メタリックシルバー適合情報:ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE GT [スーパーデューク] 19-21タイプ:Full Paint Protection System色[カラー]:オレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KTM 1290 Super Duke GT (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートオレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Duke GT (19-21)タイプFull Paint Protection System
Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-S MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-SMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM-ADV-TEE-S販売備考:MT-KTM-ADV-TEE-BLK-S キャンセル不可商品です。
サイズS
Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-XXXL MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-XXXLMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM-ADV-TEE-XXXL販売備考:MT-KTM-ADV-TEE-BLK-XXXL キャンセル不可商品です。
サイズXXXL
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM PrimeSICK
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注
Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-XL MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-XLMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM-ADV-TEE-XL販売備考:MT-KTM-ADV-TEE-BLK-XL キャンセル不可商品です。
サイズXL
Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-XXL MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-XXLMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM-ADV-TEE-XXL販売備考:MT-KTM-ADV-TEE-BLK-XXL キャンセル不可商品です。
サイズXXL
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM CoreSICK
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます 構成が迅速で簡単包装産業での汎用的で省スペースな用途に TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM コアコントラストセンサは、グレースケールの高解像度を特長とし、小型で試してみたりテストしたりしたハウジングに組み込まれています。最適化された OES4 ASIC 技術と 50 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。簡単な調整方法により、試運転中の柔軟性が向上します。コントラスト比が弱い場合でも確実にマークを検出するため、幅広い用途に使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 信頼性の高いプリントマーク検出注
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1749アズワン品番65-7284-39
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM PrimeSICK
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM CoreSICK
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7280-30
COLLAR,R RR WHEEL   42313KTM750 ホンダCOLLAR,R RR WHEEL 42313KTM750ホンダ
369税込406
1個
7日以内出荷
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM PrimeSICK
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1759アズワン品番65-7283-04
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM PrimeSICK
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1754アズワン品番65-7279-70
コントラストセンサ 11 mm KTM Prime SICKコントラストセンサ 11 mm KTM PrimeSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン
仕様●検出範囲:11 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:金属●IP保護等級:IP69K●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7283-78
コントラストセンサ 11 mm KTM Core SICKコントラストセンサ 11 mm KTM CoreSICK
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを
仕様●検出範囲:11 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7283-81
ヘルメットロック ブラック KTM DUKE125:12Y-/200:13y- KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック ブラック KTM DUKE125:12Y-/200:13y-KIJIMA(キジマ)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。違和感なく邪魔にならない場所に設定。街乗りからちょっとしたレースやコースの走行に使い勝手の良い、ヘルメットロックです。
MOTOREX KTM RC 20W60 1L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX KTM RC 20W60 1LDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スープボール 身 黒釉地内溜 M21104KTMシリーズ スリーラインスープボール 身 黒釉地内溜 M21104KTMシリーズスリーライン
7,198税込7,918
1袋(10個)
10日以内出荷
色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。高級感溢れる、漆器調の質感
仕様●黒釉地内溜●サイズ(mm):104×71●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):94●容量:270cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0538-06
スープボール 身 黒釉地内溜 M21104KTMシリーズ スリーラインスープボール 身 黒釉地内溜 M21104KTMシリーズスリーライン
87,980税込96,778
1ケース(120個)
10日以内出荷
色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。高級感溢れる、漆器調の質感
仕様●黒釉地内溜●サイズ(mm):104×71●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):94●容量:270cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0567-10
スイングアームフックボルト 10mm KTM  JT-107K-GD J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-GDJ-TRIP
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107K-GD販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM  JT-107K-BK J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-BKJ-TRIP
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107K-BK販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM  JT-107K-SL J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-SLJ-TRIP
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107K-SL販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
スイングアームフックボルト 10mm KTM  JT-107K-BL J-TRIPスイングアームフックボルト 10mm KTM JT-107K-BLJ-TRIP
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107K-BL販売備考:付属のP1.25かP1.50をどちらかを使用します。
...