カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • メカニカル部品(42)
  • 機構部品(41)
  • 農業機械(28)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 測定用品(17)
  • オフィス家具(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「L-1170」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドセラミックス長5頭口(L-1170)G1/4 永田製作所ワイドセラミックス長5頭口(L-1170)G1/4永田製作所
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(272件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
1,326税込1,459
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-1170~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-1170~)SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1170
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(29件のレビュー)
778税込856
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
2,444税込2,688特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
633税込696
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
2,260税込2,486
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
1,542税込1,696
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
4,124税込4,536
1本
当日出荷から10日以内出荷
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,431税込1,574
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
1,483税込1,631
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50SUS(エスユーエス)
1,396税込1,536
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
139,800税込153,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXSLNACHI(不二越)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ルーバー付盤用キャビネット POL 河村電器産業ルーバー付盤用キャビネット POL河村電器産業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・パッキン付/ボディー側面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
SF-30・30・1G SUS(エスユーエス)SF-30・30・1GSUS(エスユーエス)
1,387税込1,526
1本
8日以内出荷
SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。
材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
149,800税込164,780
1本
8日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ アズピュア(アズワン)エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズアズピュア(アズワン)
47税込52
1枚
翌々日出荷
帯電防止フィルム(エアークッション付き)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。便利な封止ラベル付きです。
材質帯電防止フィルム(PE)・帯電防止クッション材(PE基材)許容差(フラップ部分)±2mm表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
グリーンフレームW SUS(エスユーエス)グリーンフレームWSUS(エスユーエス)
1,343税込1,477
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
クラッシュバー BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック)クラッシュバー BLKSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
転倒時に最大限の安全を。 頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。 各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。 また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。 既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。 加工や溶接なしの簡単な取り付け。 直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)SF-20・40・1FSUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1本
10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
チエーン カムシャフト 79RH2010X158L 92057-1170 Kawasakiチエーン カムシャフト 79RH2010X158L 92057-1170Kawasaki
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
代表車種KL250-D5
GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)GF P100高剛性SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1本
12日以内出荷
大型ブースの梁材として使用できます。
適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
ルーバー付盤用キャビネット POLシリーズ 河村電器産業ルーバー付盤用キャビネット POLシリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
40開き戸 H1170 L-E SUS(エスユーエス)40開き戸 H1170 L-ESUS(エスユーエス)
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
質量(kg)5.8イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
40開き戸 H1170 L-B SUS(エスユーエス)40開き戸 H1170 L-BSUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
質量(kg)7.1シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
40開き戸 H1170 L-B SUS(エスユーエス)40開き戸 H1170 L-BSUS(エスユーエス)
21,124税込23,236
1個
16日以内出荷
質量(kg)7.1イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
30開き戸 H1170 L-D SUS(エスユーエス)30開き戸 H1170 L-DSUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
質量(kg)5.9イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3
30開き戸 H1170 L-A SUS(エスユーエス)30開き戸 H1170 L-ASUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
質量(kg)4.9シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
30開き戸 H1170 L-A SUS(エスユーエス)30開き戸 H1170 L-ASUS(エスユーエス)
21,057税込23,163
1個
16日以内出荷
質量(kg)4.9イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40開き戸 H1170 L-E SUS(エスユーエス)40開き戸 H1170 L-ESUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
質量(kg)5.8シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
40開き戸 H1170 L-A SUS(エスユーエス)40開き戸 H1170 L-ASUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
質量(kg)5.8イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
30開き戸 H1170 L-E SUS(エスユーエス)30開き戸 H1170 L-ESUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
質量(kg)4.9シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
30開き戸 H1170 L-E SUS(エスユーエス)30開き戸 H1170 L-ESUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
質量(kg)4.9イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
30開き戸 H1170 L-B SUS(エスユーエス)30開き戸 H1170 L-BSUS(エスユーエス)
19,890税込21,879
1個
16日以内出荷
質量(kg)6.2シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
40開き戸 H1170 L-D SUS(エスユーエス)40開き戸 H1170 L-DSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
質量(kg)6.8シルバー高さ(mm)1170表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3