1,296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


内・外エルボ アソー CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 動画あり
材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMCL型配管アダプタ
エコ商品
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アラウーノL150配管セット 壁排水タイプ
エコ商品
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB) グリーン購入法適合
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB) グリーン購入法適合
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アラウーノL150配管セット 床排水マルチタイプ
エコ商品
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB) グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アラウーノL150配管セット 床排水標準タイプ
エコ商品
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB) グリーン購入法適合
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB) グリーン購入法適合
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷


1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷


1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり キット名(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。
使用場所排水口まわり タイプ接柄L1200 アズワン品番2-9621-12
1個
989 税込1,088
翌々日出荷


クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY7120-6L-02T SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6L) SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 切換方式2位置シングル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(6) DC12 ねじの種類NPTF 使用流体空気 スレッド(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)300 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3L) SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)300 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)0.83 使用温度(℃)ー10~40 接続出入口:Rc1/4 標準流量(m3/h)70 二次側圧力計(MPa)1.6 調整圧力(MPa)0.1~0.99 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:3以下
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)