SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3L)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
スレッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43253455
SY7120-3L-02F
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(F) G
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253464
SY7120-3L-02T
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(T) NPTF
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253473
SY7120-3L-N11T
CADデータダウンロード
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(T) NPTF
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください