乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
定格電流(mA)25
動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅
レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)ナット:0.7
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
色(本体)B(黒)、CH(クローム)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ!
さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
天板上に展示物を載せてライトアップ
ディスプレイライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。
フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。
プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも
下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身!
また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。
バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース5」と合体!
さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「アクションベース5」を上部に載せてライトアップ展示が可能!
接合部分はアクションベース5裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。
展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED
内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。
さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。
適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「アクションベース5」「アクションベース4(1ブロックのみ)」※クリアモデル推奨
材質アクリル樹脂
寸法(mm)ライトアップベース:約113×100×32、LEDライト台座:約70×70×29
質量(g)ライトアップベース:約58、LEDライト台座:約53(電池含まず)
電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)
耐荷重(kg)約1.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ!
さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
天板上に展示物を載せてライトアップ
ディスプレイライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。
フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。
プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも
下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身!
また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。
バンダイ製プラモデル展示ベース「魂StageAct.5/ACTMECHANICS」と合体!
さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「魂StageAct.5/ACTMECHANICS」を上部に載せてライトアップ展示が可能!
接合部分は魂StageAct.5裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。
ライトはリモコンで離れた場所から操作可能
LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「魂StageAct.5forMechanics」「魂StageACTMECHANICS」※クリアモデル推奨
材質アクリル樹脂
寸法(mm)ライトアップベース:約94×115×34、LEDライト台座:約70×70×29
質量(g)ライトアップベース:約53、LEDライト台座:約53(電池含まず)
電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)
耐荷重(kg)約1
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6
規格3V
抵抗(Ω)(保護)220
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V
消費電流(mA)14
指向角(°)30
明るさ約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.1
取付板厚(mm)1.5~1.8
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
材質(本体)黄銅
材質(絶縁体)PBT
使用温度範囲(℃)-40~85
端子金具LEDリード線(□0.5)
ナット二面幅(mm)8
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
耐電圧(V/min)AC500
赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類その他
商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ナビスLEDヘッドライト専用バッテリーです。ナビスLEDヘッドライトに標準付属するバッテリーに加えて、もう一台用意しておくことで、充電切れにも備えられます。
アズワン品番7-4854-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
種類その他
構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ベーシックウインカー(2個入) ベーシック砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入り
■ダブル球(バルブ無し)
■ダイレクトアースタイプ
■ビスがない!!見た目スッキリ、スナップフィットレンズ!!
■オプションでLED化が可能!!■アフターパーツウィンカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウィンカー「ベーシックウィンカー」
・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10x20mmボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。)
・アースコード標準装備。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
1袋(2個)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:5個
カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
寸法(mm)110×60×5
色赤
質量(g)7
径(Φmm)3
定格電流(mA)25
動作温度(℃)-20~+75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGCLHP40
1個
¥6,098
税込¥6,708
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGCLHP25。販売備考:HIDパーツ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
レンズ色白 (赤、緑2色発光)
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5(MAX)
ナット二面幅(mm)9
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトを各種取付ベースに装着するための台座となるアタッチメントです。
M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
材質樹脂
寸法(mm)90×68
取付高(mm)71
取付ボルトの呼びM8/M10
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
LEDコネクトラインの連結・補修に!
LEDコネクトライン専用のリペアパーツセットです。
補修に使用します。
セット内容連結ジョイント×1、連結ピン×2、収縮チューブ×1、結束バンド×2、専用接着剤×1
適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
1組
¥859
税込¥945
当日出荷
直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別直管形LED用固定パーツ
種類落下防止具
プロファイルシステムPFM専用構成部品
コーナーを製作する場合に使用します
質量(kg)0.18
品種コーナーパーツ
1個
¥15,980
税込¥17,578
19日以内出荷
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
コンパクトで組み込みに便利!。チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)10
点滅約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 )
基板寸法(mm)30×20
点灯方法マルチバイブレータ式
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
LED表示部3個と基板のみ
用途故障時交換用
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
入数(本)1
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
入数(本)1
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
十字・L時などに連結可能!
LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
付属品接続ストレートコネクター 1個
アズワン品番64-8407-22
1個
¥597
税込¥657
当日出荷
LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。
付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。
電球の種類LED
質量(g)124
付属品ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ