282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明 質量(g)29 電源電圧DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×32×85
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用ソケットです。 寸法(幅W×長さL)(mm)310×180 直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30 コード長さ(mm)110
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抵抗なしでLEDを点灯させる場合や外部に任意の抵抗をつける場合に。
1個
407 税込448
当日出荷

ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。 ガラス球形式T10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールウィズエイチ紫外線ランプキット
商品名:R紫外線ランプキット(波長:365nm)。特長:使用電球:UV-A LED。中心波長:365nm。電源:リチウムイオン電池。USB充填器。超強力な紫外線を照射するスポット照射型のUV-A紫外線ランプです。10万時間の長寿命。コードレスで操作性がよいです。
用途用途:蛍光剤使用の漏れ検知で。非破壊検査(NDT)電子部品、基盤のフラックス、コンタミネーションのチェックなど様々な用途で使用する事ができます。 波長(nm)365 使用電池リチウムイオン電池×2本 危険物の類別非危険物
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
1個
429 税込472
当日出荷

自動車のシガーソケットから充電できます(DC12V専用)
適合機種EWL-3
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷


HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:プラグとソケット付き 出力プラグ1個,Looxスイッチ 下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 入力ポート1個,Looxスイッチ
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。 ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。
トラスコ品番754-7692 適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通 質量(g)52 コード長さ(m)1
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライLEDライト
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯 セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット 使用温度範囲(℃)約-20~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64 連続使用時間(時間)約3 色温度(K)約表面/3000、上部/25000 光源色昼白色 充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。 バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)7 センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100° 調光の可否不可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K~8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。
セット内容ファン付LEDライトx1・本体ソケットx1・リモコンx1・取扱説明書x1 寸法(mm)170×250 質量(g)850 周波数(Hz)50/60 口金(E)26 定格消費電力(W)24 全光束(Lm)2000 定格入力電圧(V)100~110 光色電球色・昼光色(2880~8000K)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

LED1163と電源装置を接続するために必要なアダプタです。
用途Loox5電源装置またはLoox5分配器にLoox装置の接続用モノクロライト、分配器、充電ステーション、マルチホワイトおよびRGB用カラーミキサー、電動式金具、変換器など、Looxプラグ付きのすべての装置に適しています。 仕様低電圧ソケット:アダプター24V、Looxソケット、Loox5プラグ 長さ(mm)50 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)12 通電容量3.5A
1個
389 税込428
7日以内出荷

1セット(2個)
619 税込681
当日出荷

ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライト
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)30以下 全光束(Lm)4500±10% 周波数50/60Hz 保護等級IP20※防雨型ではありません。 色温度(K)5000±10% 保存温度範囲(℃)-20~50 使用場所室内 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(ソケット)E26 設置場所屋内
1個ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60R
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア 付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番612-3167 長さ(mm)208 幅(mm)91 タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート 奥行(mm)62.5 保護等級IP68 使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000 光源色Luminus SFT70 LED 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)4000 明るさ(Lm)21000(ターボモード) 照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時) 落下耐久(m)1
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 出力1個,Loox52極24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト
エコ商品
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書 質量(kg)約6.62(本体のみ) 仕上げ:アプリコット 出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) 電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170 適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) 充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 使用環境温度(℃)0~45 充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz 防水仕様等級:非防水 主材質ABS+PC 使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。 バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6 USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ハタヤリミテッドDC12V用カープラグ
直流電源(DC12V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
適合機種12VLTP-10S、12VLTP-5S、12VLTP-025S 質量(kg)0.3 使用場所屋内用
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ハタヤリミテッドDC24V用カープラグ
直流電源(DC24V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
適合機種24VLTP-10S、24VLTP-5S、24VLTP-025S 質量(kg)0.3 使用場所屋内用
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット タイプソケット
1箱(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など 仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Wh セット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書 質量(g)約640 出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力 出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定 適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル) 充電時間約1.5H(PD60w入力時) 充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3A LED常時点灯/SOS/点滅 サイズ(mm)約182×84×45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.32MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
用途ダウンライト 仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)58 定格消費電力(W)3.4、1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h 梱包内容ライトモジュール 1 個 LED使用数(個)6 演色指数(Ra)>90、(R9)>55 モデルLED3092 調光の可否はい
1個
4,498 税込4,948
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 質量(g)480 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)照明:360 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)2,400 定格寿命(時間)40000 電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1 周波数50/60共用 定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵防水性能IP50相当 LEDランプ昼光色 径(Φ)×全長(mm)98×330
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

LEDワークライト 5WのパワーLEDを12個使用 6000ルーメン以上の明るさの照明 IP67の高い保護特性
仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850g アズワン品番67-7312-40
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 出力1個,Loox54極RGB24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
1本
1,898 税込2,088
20日以内出荷

RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途間接照明 セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 材質プラスチック RGB タイプ【RGBテープライト】10mm用 下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14 AWG【配線クロスセクション】20 クリップ幅(mm)12 ケーブル4芯、3.5A、20AW6 通電容量3.5A リード線芯数4
1本
1,698 税込1,868
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 質量(g)650 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)照明:360 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)2,400 定格寿命(時間)40000 電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1 周波数50/60共用 定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵防水性能IP50相当 LEDランプ昼光色 径(Φ)×全長(mm)98×330
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

クリスタルアイ。USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ。室内照明/アウトドア照明/防災。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。~~~~ 使い方いろいろ ~~~~。・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに。・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として。・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに。・仕事・勉強・作業などのデスクワークに。・写真撮影のライティングに。・停電や災害時の防災用品として。・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに。スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個。面発光LEDシステム。USB給電(microUSB TypeB) DC5V。ON/OFFスイッチ付き。消費電力:4W。ルーメン:350lm。色温度:6000K。本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm。本体重量:115g。LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)。【カラー】。シルバー、ホワイト、ブラックの3色。【注意事項】。防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。水掛かりなどは保証対象外となります。USBケーブルは付属いたしません。
シルバー グリーン購入法適合
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

LEDワークライト、1WのLEDを12個使用、1500ルーメン以上の明るさの照明、IP67の高い保護特性
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチスイッチ付のLEDランプです。 高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ 保護等級IP67の防水性 -40℃~65℃の環境下でも使用可能 製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。 電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。
仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属 アズワン品番67-7312-31
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

天井の電球ソケットに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)安全機能付き。
電源ソケット(E26) 光源LED 調光方式3段階(200/400/800ルーメン) 光色3段階(電球色、温白色、昼光色) 風量調整3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×220 質量(g)400 付属品リモコン、取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリー セット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書 質量(kg)約2.2(本体のみ) 出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口 適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102 保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護 充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間 LED最大5W(Low/High/SOS/Flash) 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.62MB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

クリスタルアイ USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。 面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。 本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。 電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。 ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。 ~~~~ 使い方いろいろ ~~~~ ・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに ・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として ・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに ・仕事・勉強・作業などのデスクワークに ・写真撮影のライティングに ・停電や災害時の防災用品として ・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに ■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個 ■面発光LEDシステム ■USB給電(microUSB TypeB) DC5V ■ON/OFFスイッチ付き ■消費電力:4W ■ルーメン:350lm ■色温度:6000K ■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm ■本体重量:115g ■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年) 【カラー】 ブラックタイプ 【注意事項】 ※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。 水掛かりなどは保証対象外となります。 ※USBケーブルは付属いたしません。
ブラック グリーン購入法適合
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷