232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
1本ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3DMakerPro3Dスキャナー Mole Premium
エコ商品
質量(g)390 範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100 方式トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm)141×80×80 精度(mm)0.05 光源NIR インターフェースUSB:USB2.0 解像度0.1mm OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) サイズ(mm)最小対象:15×15×15 パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:10 スキャン長さ(mm)距離:150-400mm 表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

フエニックス・コンタクトBluetooth、WLANアダプタ
エコ商品
Bluetooth, WLANアダプタ
型番1005955 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
82日以内出荷

3DMakerPro3Dスキャナー Whale
エコ商品
質量(g)1500 範囲(mm)シングルキャプチャー:【マイクロレンズ】200×100【マクロレンズ】530×370 方式トラッキング:ビジュアルトラッキング 精度(mm)【マイクロレンズ】最大0.05【マクロレンズ】最大0.1 対応黒い物:対応可能 光源NIR 速度スキャン:400,000ポイント/s 作動距離(mm)【マイクロレンズ】300±100【マクロレンズ】650±250 対応プリント機能3Dプリント:対応 OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) スキャン方式室外:直射日光対応可能 サイズ(mm)230×148×188【スキャン可能】最大体積:2000×2000×2000、最小体積:15×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY 間隔(mm)点群データ:【マイクロレンズ】0.1~0.2【マクロレンズ】0.5 フレームスピード(fps)レート:最大10
1台
799,800 税込879,780
8日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)Lightning接続イヤホン
エコ商品
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズ ホワイト タイプセミオープンタイプ ケーブル長(m)約1.2(Y字型) 本体質量(g)約13 対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)出力:92±3 接続端子Lightning端子 リモコンマイク付きリモコン搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証取得 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13 イヤホン形状インナーイヤー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。
コード長さ(m)Y字型 1.2 本体質量(kg)約11 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)(出力)98±3 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 イヤホン形状カナル型
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。
ケーブル長(m)約1.2 本体質量(g)約4 プラグΦ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)93±3 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型 ドライバタイプダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPパネル 0605(あおりガード)
エコ商品
材質EPP30倍 寸法(mm)500×600 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)50
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
用途トラックで使用する荷物間の緩衝材。 厚さ(mm)40 グレー
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・省スペースのEPスペーサーです。
材質PE(帯電防止)
1枚
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPボックス # 61(持ち手有)
エコ商品
材質EPP30倍 ブルー 高さ(mm)【外寸】430 容量(L)61.5 短辺(mm)【外寸】385【有効内寸】317 長辺(mm)【外寸】626【有効内寸】558 圧縮荷重(kN[kgf])3.5kN(357kgf) 内寸(高さH)(mm)350【有効内寸】340 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

三甲(サンコー)EPトレー FN13
エコ商品
軽量で割れにくいエペラン製枕木<Φ40×20本積載用>
仕様上面溝数 20箇所 材質EPP8倍 ブルー 外寸(mm)960×65×65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
50日以内出荷

三甲(サンコー)EPトレー YMZ2
エコ商品
材質EPP8倍 ブルー 短辺(mm)(外寸)48 長辺(mm)(外寸)287 外寸法・高さ(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷

三甲(サンコー)EPトレー FN9
エコ商品
材質EPP8倍 ブルー 短辺(mm)(外寸)70 長辺(mm)(外寸)930 外寸法・高さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

三甲(サンコー)EPボックス# 43-2 蓋
エコ商品
学校給食の米飯配送用保温容器
材質EPP20倍 ブルー 質量(g)405 外寸(mm)605×430×49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,139 税込4,553
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPトレー FN8
エコ商品
材質EPP8倍 ブルー 短辺(mm)(外寸)70 長辺(mm)(外寸)1000 外寸法・高さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

三甲(サンコー)EPトレー YMZ1
エコ商品
材質EPP8倍 ブルー 短辺(mm)(外寸)83 長辺(mm)(外寸)594 外寸法・高さ(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

三甲(サンコー)EPトレー YMZ1 MIDDLE
エコ商品
材質EPP8倍 ブルー 短辺(mm)(外寸)110 長辺(mm)(外寸)594 外寸法・高さ(mm)83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三甲(サンコー)EPボックス # 30 本体
エコ商品
仕様【嵌合1】SNコンテナー C#36Y【嵌合2】サンボックス 54 材質本体EPP20倍 フタEPP30倍 高さ(mm)【外寸】210 容量(L)30 短辺(mm)【外寸】388【有効内寸】344 長辺(mm)【外寸】574【有効内寸】510 圧縮荷重(kN[kgf])5.88kN(600kgf) 内寸(高さH)(mm)170【有効内寸】160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPハンディクーラー# 5(セット)
エコ商品
材質EPP30倍 ブルー 高さ(mm)【外寸】175 容量(L)4.5 短辺(mm)【外寸】252【有効内寸】142 長辺(mm)【外寸】282【有効内寸】224 内寸(高さH)(mm)142【有効内寸】142 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Profibus用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701498 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFINET用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701510 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

日本ポステックケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps
エコ商品
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。
用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。 材質シリコン、磁石 寸法(mm)18×25×55 質量(g)50/2pcs 伸縮範囲(cm)12~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFIBUS用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFINET用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701511 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFIBUS用 DI 8点、DO 8点 (プラスチック)
型番2701497 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFINET用 DI 8点/DO 8点 (プラスチック)
型番2701509 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能。工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)。プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ
用途ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化。データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適 仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 ブロック式
エコ商品
PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701503 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701513 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

関連キーワード