カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(103)
  • 制御機器(34)
  • 切削工具(32)
  • バイク純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 空調・電設資材(24)
  • バイク部品(21)
  • 防災用品(20)
  • 家電(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • オフィス家具(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LFP」の検索結果

関連キーワード
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。
用途マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよい快適な操作を実現します。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付け易い加工になってます。 ※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収・反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)対応インチサイズ10.9、11特性衝撃吸収、抗菌、指すべりなめらか、指紋防止、反射防止、エアーレス加工、貼り直し可能、タッチスクリーン対応
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル)Jackery(ジャクリ)
36,182税込39,800
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源300Plus×1、AC充電ケーブル(1.2m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)230×155×167質量(kg)3.75出力【AC】100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、【USB-A】5V-3A、最大15W【USB-C】(OUT)出力:5V-3A,最大15W (IN/OUT)出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10AMax温度範囲(℃)(充電時)0~45、(動作時)ー10~45、(保管時)3ヶ月の場合ー20~45、 6ヶ月の場合ー10~25定格出力(W)300 (瞬間最大600)定格容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間AC充電(コンセント)・・2時間、シガーソケット充電・・5.5時間、ソーラーパネル入力40W・・9.5時間、ソーラーパネル入力80W・・6.3時間、ソーラーパネル入力100W・・4.6時間入力端子【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大15A【USB-C】 12-27V=5A MAX, 100W MaxRoHS指令(10物質対応)対応
arrows We2 (F-52E/FCG02) フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコムarrows We2 (F-52E/FCG02) フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止、高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。
用途特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止、高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種arrows We2(F-52E/FCG02)
WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPANWANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラーRENOGY JAPAN(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外ですバックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)【PWMチャージコントローラーのメリット】PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレスエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用衝撃吸収フィルムです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル入力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形 オーム電機リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形オーム電機
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
約1000回、繰り返し使えます 18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh 2本入 メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。
タイプ18650形外形寸法(mm)直径約18.4×長さ約67.5電圧(V)3.2保存温度(℃)-10~35周囲温度(℃)充電:0~45バッテリー容量(mAh)1800使用環境湿度(%)-20~45使用可能回数1000回保存湿度(%RH)45以下入数(本)2
DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024WhEcoFlow(エコフロー)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh容量拡張:最大5kWhまで対応バッテリー寿命:4000回以上定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000WAC充電時間:<56分ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)UPS機能:切り替え時間<10ms重量:約12.5kgサイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm動作音:<30dB保証期間:5年間
その他(C4~) SMCその他(C4~)SMC(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
AQUOS wish4 SH-52E フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコムAQUOS wish4 SH-52E フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。
用途特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)
ポータブル電源600New Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600NewJackery(ジャクリ)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
鎖付き排水栓 INAX(LIXIL)鎖付き排水栓INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合PV化粧台専用
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
AQUOS wish5 (SH-52F) フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット エレコムAQUOS wish5 (SH-52F) フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 反射防止 マットエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、衝撃吸収・指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止・反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収・指紋防止・反射防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)約6.6対応機種AQUOS wish5(SH-52F)特性アンチグレア、衝撃吸収、抗菌、指紋防止、気泡防止、反射防止
光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2kmBUFFALO(バッファロー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
発振回路内蔵圧電ブザー リードタイプ ARIO発振回路内蔵圧電ブザー リードタイプARIO
359税込395
1個
当日出荷
[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。印加する電圧によって音の大きさが変わります
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。消費電流(mA)9 (max @DC9V)音圧(dB/m)88@10cm動作電圧(V)3~30
コイン形リチウム電池 藤田電機製作所コイン形リチウム電池藤田電機製作所
4,998税込5,498
1セット(10個)
7日以内出荷
WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
用途【使用機種】・温度KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U・温度/湿度KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U・衝撃KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
パーソナルロッカー・ロカボックスワンセット クリア Lockaboxパーソナルロッカー・ロカボックスワンセット クリアLockabox
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
3ケタのダイヤルロック付きです。 積み重ねが可能です。 横の穴から充電ケーブルを入れて保管中のタブレットや携帯電話の充電することが可能です。
材質ポリカーボネート寸法(mm)真ん中棚/205×120×5、ベース棚/190×135×5クリアタイプ1人用アズワン品番4-4996-11ダイヤルロック
iPhone 16e/14/13/13Pro フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 ハードコート 指紋防止 エレコムiPhone 16e/14/13/13Pro フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 ハードコート 指紋防止エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、衝撃吸収、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。
用途特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、衝撃吸収、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。 つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro
チップ WBET 京セラチップ WBET京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 360° のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 360° のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢トリニティ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・端まで守る、フルカバー・上下左右360度からの気になる視線をシャットアウト・バーコードリーダー決済対応・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・飛散防止加工・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工・位置出し簡単「位置ピタ」・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
クリア/360°のぞき見防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)10
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
8,198税込9,018
1個ほか
当日出荷から93日以内出荷
光メディアコンバータ_ サンワサプライ光メディアコンバータ_サンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。 RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 ジャンボフレーム変換(9.2Kbytes/100M)に対応しています。 接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/1A)質量(g)154規格IEEE 802.3/u/ab/z/x電源DC 5V/1Aコネクタ形状RJ-45ポート×1-SFPポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×23最大消費電力(W)5インターフェースIEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000Base-X、IEEE802.3x Flow Control(フロー制御)使用環境動作温度 0~40℃、保管温度 -20~70℃、湿度 10~90%フレーム長(mm)9.2Kbytes、Jumbo FrameLEDポートLED(RJ45側:LAN、SFP側:FIBER)RoHS指令(10物質対応)対応最大パケット転送能力(Mpps)14880pps/10、148800pps/100、1488000pps/1000
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズシグマ光機
24,980税込27,478
1個
当日出荷から19日以内出荷
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
ドライメットLF プレート オイレス工業ドライメットLF プレートオイレス工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm)500材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
SFPモジュール-1.25-Gb 850-nm Multimode Fiber 550-m LC ブラックボックスSFPモジュール-1.25-Gb 850-nm Multimode Fiber 550-m LCブラックボックス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
850nm マルチモード LC ~550m(GI50)
伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)1.25ファイバータイプマルチモード
iPhone16 フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりさらさら ハードコート 指紋防止 反射防止 マット エレコムiPhone16 フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりさらさら ハードコート 指紋防止 反射防止 マットエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 ※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone 16、iPhone 15
Galaxy S24(SC-51E) フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 反射防止 マット エレコムGalaxy S24(SC-51E) フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 反射防止 マットエレコム
959税込1,055特価
1個
当日出荷
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。
用途特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 ※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy S24(SC-51E)
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 高透明 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。
用途マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する高透明タイプの衝撃吸収フィルムです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 ※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収・高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
LEDカーゴランププラス(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランププラス(平面タイプ)KOITO(小糸製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
LED使用数(個)18光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)質量(g)130使用環境温度(℃)-30~80
STRIPE,L F*TYPE1*  86642MFPJD0ZA ホンダSTRIPE,L F*TYPE1* 86642MFPJD0ZAホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MARK,L FUE*TYPE2*  86174MFPJU0ZA ホンダMARK,L FUE*TYPE2* 86174MFPJU0ZAホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
STRIPE,L F*TYPE1*  86172MFPK20ZA ホンダSTRIPE,L F*TYPE1* 86172MFPK20ZAホンダ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
MARK,L FUE*TYPE1*  87104MFP700ZA ホンダMARK,L FUE*TYPE1* 87104MFP700ZAホンダ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら