曜日別特売

ポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh)

ポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh) - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh) - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh) - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh) - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh) - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh) - TogoPower

約3kgの軽量ボディに定格300W(瞬間最大600W)の純正弦波出力を備えた、扱いやすいポータブル電源です。
リン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル約3,000回の長寿命を実現。防災・アウトドア用途で長く安心して使える点が大きな特徴です。
出力はAC×1、USB-C(100W/30W)×2、USB-A(QC3.0)×1、シガーソケット×1を搭載し、ノートPCの急速充電から小型家電まで幅広く対応します。
USB-Cは入力にも使え、最大100Wで高速充電が可能。LEDライトとSOS点滅機能も備え、停電や災害時に頼れる存在です。

仕様
懐中電灯1個×1W
セット内容
ポータブル電源本体、100V USB-C充電器、USB-Cケーブル、取扱説明書、保証カード
質量(kg)
3
容量
192Wh(60000mAh)
外形寸法(mm)
192×142×148
交流出力
100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力600W
直流出力
USB-3.0×1、USB-Cx1、USB-PD x1、シガーソケット x1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74826626ADVANCE380LFP
オープン
¥35,800
¥39,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする