ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh)
軽量2.8kgで扱いやすい177Whの小型ポータブル電源ながら、定格300W・瞬間450WのAC出力に対応した実用性の高いモデルです。
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計で、安全性と信頼性に優れています。
LEDライトやSOSモードを搭載し、停電時や夜間のアウトドアでも心強い備えとなります。また、1.5時間急速充電に対応し、急な外出や災害時でもすぐに使える機動力の高さも魅力です。
USB-A、USB-C(PD100W)、AC、DCなど多彩なポートを備え、スマートフォン、LEDランタン、小型家電まで幅広く対応。静音性が高く、寝室や車内などでも快適に利用できます。
コンパクトなサイズ感は持ち運びに最適で、キャンプ・車中泊・釣り・撮影などライトアウトドアから、防災・短期停電対策まで、幅広いシーンにフィットします。
- 質量(kg)
- 2.8
- 容量
- 177Wh(12.8V/13.8Ah)
- 出力(W)
- 1×USB-A 最大18/1×USB-C 最大30/1×USB-C 最大100
- 外形寸法(mm)
- 192×142×148
- その他の機能
- 1×懐中電灯(1W)/SOS発信モード搭載
- 交流出力
- 2×定格電力300W/瞬間最大電力600W
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
防災用品 の新着商品
カテゴリ































