ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh)
605Wh・定格600W(瞬間最大1200W)を備えたリン酸鉄リチウム(LiFePO?)搭載モデルで、充電サイクル約3000回の長寿命が特徴のポータブル電源です。
7つの出力(AC、USB-A×2、USB-C×2、シガー、ワイヤレス充電)に対応し、多様なデバイスを同時に利用できます。
USB-Cは最大100W入力/出力に対応し、約73分でフル充電できる高速充電性能を備えているため、アウトドアや防災用途でも待ち時間が少なく扱いやすいのが魅力です。
また、EPS機能により停電時10msで電源切替が可能で、パススルー機能やECOモード、LEDライト&SOS機能など実用的な装備も充実しています。
本体は約7.1kgと携帯性と容量のバランスが良く、車中泊・キャンプ・非常用電源として高い実用性を誇ります。
- 出力
- 【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W
【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W
- 仕様
- シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1W
- セット内容
- ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
- 質量(kg)
- 7.1
- 容量
- 605Wh(189000mAh)
- 外形寸法(mm)
- 230×168×229
- 交流出力
- 100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W
- 内容量
- 1台
防災用品 の新着商品
カテゴリ






























