ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh)
1152Wh・定格1000W(瞬間最大2000W)を備えた大容量・高出力モデルで、アウトドアから停電時のバックアップまで幅広く活躍するポータブル電源です。
安全性と耐久性に優れるリン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命を実現しています。
機能面では、急速充電(約1.5時間でフル充電)を備え、AC・USB-A・USB-C(100W/45W)・シガーソケット・ワイヤレス充電など多彩な出力に対応。最大2台の並列接続により、容量と出力を2倍に拡張できる点も特徴です。
また、停電時には約10msで出力へ切替えるEPS機能、バッテリーと機器を保護するパススルー機能、省エネ運用ができるECOモード、LEDライトやSOS点滅など、災害時に役立つ機能も充実しています。
- 出力
- 【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W
【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大45W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W
- 仕様
- シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1W
- セット内容
- ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
- 質量(kg)
- 12.5
- 容量
- 1152Wh(360000mAh)
- 外形寸法(mm)
- 290×201×272
- 交流出力
- 100V 50/60Hz 1000W、瞬間最大電力2000W
- 内容量
- 1台
防災用品 の新着商品
カテゴリ































