カテゴリ

  • バイク純正部品(1,498)
  • バイク部品(115)
  • 機構部品(92)
  • 農業機械(88)
  • 自動車純正部品(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • トラック純正部品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 事務用品(12)
  • 制御機器(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 自転車部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LFR」の検索結果

関連キーワード
2,133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンバーター (LFR7) MAZDA(マツダ)コンバーター (LFR7)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ブラケット (LFR6) MAZDA(マツダ)ブラケット (LFR6)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
コンバーター (LFR6) MAZDA(マツダ)コンバーター (LFR6)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
コンバーター (LFR8) MAZDA(マツダ)コンバーター (LFR8)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (LFR3) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (LFR3)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
クリップ (LFR5) MAZDA(マツダ)クリップ (LFR5)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
10日以内出荷
リング照明 LFRシリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LFRシリーズCCS(シーシーエス)
116,286税込127,915
1個
7日以内出荷
フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。
用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
5x/3xW2-LFR491 Powering LF W2T 4arms RIDEA5x/3xW2-LFR491 Powering LF W2T 4armsRIDEA
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 剛性を落とすことなく軽量化を実現するとともに、空気抵抗も低減するRIDEA独自のエアロデザイン「Lami-Flow(ラミフロー)」を採用。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ R9100)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
5x/3xW3-LFR491 Powering LF W3T 4arms RIDEA5x/3xW3-LFR491 Powering LF W3T 4armsRIDEA
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 剛性を落とすことなく軽量化を実現するとともに、空気抵抗も低減するRIDEA独自のエアロデザイン「Lami-Flow(ラミフロー)」を採用。 上級者向けトレーニングからレースまで対応(W3T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ R9100)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(232件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~)NGK(日本特殊陶業)(143件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
フリクションシナジー レフィル 04 パイロットフリクションシナジー レフィル 04パイロット(2件のレビュー)
119税込131
1本ほか
当日出荷
シナジーチップを搭載した、ボール径0.4mmのこすると消えるフリクション替芯です。フリクションシナジーノックやフリクションポイントノック、フリクションポイントノックビズなどにご使用いただけます。
全長(mm)111最大径(Φmm)6ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
紙折機給紙ゴムローラーセット LION (ライオン事務器)紙折機給紙ゴムローラーセットLION (ライオン事務器)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
紙折り機の消耗品(ゴムローラーセット)になります。
セット内容ゴムローラー×3、セパレータ-×1(金属加工)品種(対応)本体型番600番台及び型番末尾N用
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(309件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
44,980税込49,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セットタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット使用範囲(kg)100以下ランヤード(長さ)(mm)1500仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチール肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
ファイルボックス<NEOS> コクヨファイルボックス<NEOS>コクヨ(1件のレビュー)
419税込461
1冊
当日出荷
組み立てはワンタッチ式で簡単です。底板が2重になって歪みにくさや耐久性を向上させました。 タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。 棚からスムーズに取り出すことができます。
サイズA4材質段ボール(古紙パルプ配合)背幅(mm)102グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
フリクションシナジー用替芯 05 3本セット パイロットフリクションシナジー用替芯 05 3本セットパイロット
269税込296
1パック
当日出荷
フリクションシナジー用替芯
ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
漁船用船体浄化クリーナー ハイ・トレール トレール化成漁船用船体浄化クリーナー ハイ・トレールトレール化成
17,980税込19,778
1個(18L×1個)
当日出荷
船体の塗装面、及び金属損傷する事なく、しかも船体のつやが消えません。
用途船体に流れる赤サビ、青サ、甲板木部のしぶ取り。及び洗浄、軽度の油性分等の洗浄剤。適合FRP船・鉄鋼船・木船主な用途油汚れ
フリー替台紙 ナカバヤシフリー替台紙ナカバヤシ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。
グリーン購入法適合タイプビス式用穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
ループローラー ライトファインカット 大塚刷毛製造ループローラー ライトファインカット大塚刷毛製造(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質パイル(モノフィラループ法)適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションシナジー用替芯 03 3本セット パイロットフリクションシナジー用替芯 03 3本セットパイロット
269税込296
1パック
当日出荷
フリクションシナジー用替芯
ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
フリクションシナジー用替芯 05 パイロットフリクションシナジー用替芯 05パイロット
109税込120
1本
当日出荷から3日以内出荷
フリクションシナジー用替芯
ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
使いやすいハンドスプレー セフティー3使いやすいハンドスプレーセフティー3(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
100年台紙フリー替台紙 ビス式用 ナカバヤシ100年台紙フリー替台紙 ビス式用ナカバヤシ(1件のレビュー)
869税込956
1冊
当日出荷から5日以内出荷
銀塩写真からインクジェット写真までさまざまなプリントに対応。長期保存型アルバム台紙です。
付属品補助用ビス2本付、タイトルカード付タイプビス式穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
デコレーションライセンスボルト TNK工業(SPEEDPIT)デコレーションライセンスボルトTNK工業(SPEEDPIT)(11件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ナンバープレートにワンポイント!
エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/minFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサ
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0042アズワン品番65-7994-19
正面付用オールロック 部品セット ALFR LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック 部品セット ALFRLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
仕様右用付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)適合1830-MKGA/DN材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
フリクション レフィル LFRF-2 3本入り パイロットフリクション レフィル LFRF-2 3本入りパイロット
269税込296
1セット
5日以内出荷
FRIXION SYNERGY3専用替え芯。細くなめらかな書き味を実現するシナジーチップ搭載。
ボール径(Φmm)0.4
食器ディスペンサーTOLシリー タニコー食器ディスペンサーTOLシリータニコー
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
高さ(mm)900
R-AIR Panaracer(パナレーサー)R-AIRPanaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
リトルフラワー丸底布バスケット HEADS(ヘッズ)リトルフラワー丸底布バスケットHEADS(ヘッズ)
3,598税込3,958
1パック(10個)
4日以内出荷
小花柄がかわいい布素材のバスケットです。華やかなギフトにおすすめです。母の日やホワイトデイにも人気のアイテムです。
寸法(Φ×mm)110×100材質ポリエステル綿、合皮(ハンドル部)デザイン片面デザインサイズS仕様ネームタグ付
フリクションシナジー用替芯 03 パイロットフリクションシナジー用替芯 03パイロット
109税込120
1本
3日以内出荷
フリクションシナジー用替芯
ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
フレックスアーチ100V用クリップ Luci(ルーチ)フレックスアーチ100V用クリップLuci(ルーチ)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
材質ポリカーボネート
シルクメッシュファブリックロール-1/クリーム HEADS(ヘッズ)シルクメッシュファブリックロール-1/クリームHEADS(ヘッズ)
1,598税込1,758
1パック(1巻)
4日以内出荷
材質ポリエステル幅(mm)750クリーム長さ(m)10
フレックスアーチ100V用リフトクリップ Luci(ルーチ)フレックスアーチ100V用リフトクリップLuci(ルーチ)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
材質ポリカーボネート
関連キーワード
...