絞り込み
エコロジープロダクト
「LOCTITE 262」の検索結果
![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
LOCTITE 262
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32液色赤主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下固着時間(分)25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
LOCTITE 263
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色赤使用温度範囲(℃)-55~180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
LOCTITE 242
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色青硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色青種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43054753-190605-02.jpg)
ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(10mL)当日出荷金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用接着剤 中強度
(180件のレビュー)¥899税込¥9891本(50mL)当日出荷中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤用途一般的なネジのゆるみ止めに。使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。質量(g)80タイプ中強度タイプ使用温度範囲(℃)-60~150液色青粘度(mPa・s[cP])1400破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
LOCTITE 222
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色青主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336031-150424-02.jpg)
LOCTITE 272
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])4000~15000破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18推奨ねじ径M36以下タイプ永久固定タイプの耐熱用液色赤主成分嫌気性樹脂比重25℃:1.11危険等級Ⅲ固着時間(分)30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336013-211004-02.jpg)
LOCTITE 271
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。用途スタッドボルト等の永久固定粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34使用温度範囲(℃)-55~150液色赤硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ネジロック剤
(97件のレビュー)¥819税込¥9011缶(200g)当日出荷プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤色緑タイプ取りはずし可能主成分酢酸ビニル樹脂系比重0.88危険等級Ⅱ強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量227.3mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用![LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069571-210427-02.jpg)
LOCTITE 248
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂色青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク(Nm)20固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間仕様中強度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
ネジロック1401
スリーボンド(46件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(200g)ほか当日出荷合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級Ⅱ強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷中強度。取り外し可能。用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。液色青タイプ汎用タイプ(中強度)粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状![LOCTITE Big Foot Appolied Kit ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE Big Foot Appolied Kit
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥17,980税込¥19,7781キット7日以内出荷PC 6261、PC 6315用塗布キット用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE Big Foot Appolied Kit ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE Big Foot Appolied Kit
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥17,980税込¥19,7781セット7日以内出荷PC 6261、PC 6315用塗布キット用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642262-211222-02.jpg)
はめ合い用接着剤 601 高強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性色緑使用温度範囲(℃)-55~150液色緑容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336056-140120-02.jpg)
LOCTITE 277
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32液色赤硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用接着剤 高強度
(30件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(50mL)当日出荷金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。用途金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用液色赤破壊トルク/脱出トルク(Nm)38/28主成分アクリル樹脂推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)500~800危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用![LOCTITE 241 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335925-061109-02.jpg)
LOCTITE 241
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定使用温度範囲(℃)-50~150粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10推奨ねじ径M20以下液色青硬化速度標準主成分嫌気性樹脂固着時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262588-230711-02.jpg)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥18,980税込¥20,8781本当日出荷トラスコ品番114-4368容量(mL)250質量(g)293使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状




![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
![ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43054753-190605-02.jpg)

![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
![LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336031-150424-02.jpg)
![LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336013-211004-02.jpg)

![LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069571-210427-02.jpg)


![LOCTITE Big Foot Appolied Kit ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642262-211222-02.jpg)
![LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336056-140120-02.jpg)

![LOCTITE 241 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335925-061109-02.jpg)
![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262588-230711-02.jpg)

![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)