22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
340 税込374
当日出荷



1個
320 税込352
翌日出荷

気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス 規格Φ9.5コンセント用
1個
149 税込164
当日出荷

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)66.9 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.1
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(2個)
219 税込241
欠品中


仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2 使用ガスLPガス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル) アズワン品番6-678-12
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

接続方法はボールロック方式です。
仕様質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM) アズワン品番6-678-11
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷