1個
¥1,790
税込¥1,969
6日以内出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68
エスコ品番EA637GR-36
材質焼入鋼
厚さ(mm)14
寸法H(mm)14
外径(Φmm)68
寸法D1(mm)37
適合ねじM36
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
1個
¥3,352
税込¥3,687
翌々日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68
エスコ品番EA637GS-36
材質焼入鋼
厚さ(mm)15
寸法H(mm)15
外径(Φmm)68
寸法D1(mm)42
適合ねじM36
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
寸法D(mm)80
エスコ品番EA637GP-36
材質焼入鋼
厚さ(mm)10
寸法H(mm)10
外径(Φmm)80
寸法D1(mm)38
適合ねじM36
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1個
¥239
税込¥263
欠品中
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
1個
¥149
税込¥164
欠品中
1個
¥5,285
税込¥5,814
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4775
質量(g)640
寸法手動切上M36ー39
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥659
税込¥725
欠品中
高密度ポリエチレン製で強度が高く、引きずり時のダメージを軽減します。独自のブレーキングシステムを備えており階段から安全に下ろすことができます。丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びも可能です。米国の病院や救急で使用されているスタンダードタイプとなります。
質量(kg)4.5
寸法(mm)914×2134
最大積載量(kg)158.8
収納寸法(mm)914×254
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
アズワン品番7-694-01
1台
¥280,000
税込¥308,000
15日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
欠品中
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)3.3
寸法H(mm)65
基本使用荷重(t)縦吊り:7/90°、横吊り:7
寸法A(mm)60
寸法F(mm)178
寸法S(mm)22
寸法D(mm)23
寸法E(mm)54
寸法B(mm)65
寸法C(mm)88
ボルトねじ寸法M36×4×54
寸法G(mm)99
締付トルク(N・m)700
寸法SW(mm)55
アズワン品番65-1962-93
メーカー商品コード248-3984
寸法MM36
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
適合ねじM36
エスコ品番EA637FP-42
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)52
寸法D(mm)26
寸法C(mm)65
適合T溝幅(mm)42
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1個
¥139
税込¥153
欠品中
エスコ品番EA638SS-9
ねじ径M36
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
欠品中
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)5.8
寸法H(mm)78
基本使用荷重(t)縦吊り:8/90°、横吊り:8
寸法A(mm)77
寸法F(mm)225
寸法S(mm)22
寸法D(mm)27
寸法E(mm)62
寸法B(mm)85
寸法C(mm)101
ボルトねじ寸法M36×4×62
寸法G(mm)124
締付トルク(N・m)800
寸法SW(mm)55
アズワン品番65-1962-94
メーカー商品コード248-3989
寸法MM36
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
エスコ品番EA638SR-9
ねじ径M36
ねじ径(mm)M36
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥4,070
税込¥4,477
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
エスコ品番EA638SN-36
ねじ径M36
ねじ径(mm)M36
1個
¥6,130
税込¥6,743
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)70
使用荷重(t)4.6
線径(Φmm)28
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質PVC
色チョコ
サイズΦ102.4×180
適合ねじM36、M39、M42
アズワン品番64-2295-50
1個
¥1,670
税込¥1,837
3日以内出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ102.4×180
色ホワイト
適合ねじM36、M39、M42
アズワン品番64-2295-45
1個
¥1,670
税込¥1,837
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ