24,566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949SJ-55 材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1個
455 税込501
翌日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 材質ステンレス 十字穴番号1 種類IK=1(ISO小形W組込) 寸法a(mm)(最大)1.4 寸法D1(mm)5 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
455 税込501
翌々日出荷

1セット(50個)
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ねじ径M5 長さ(mm)15 材質スチール エスコ品番EA949LF-515
1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

錆を防ぐニッケルめっき加工 M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り 角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット 付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 寸法(mm)縦12×横5 シルバー 質量(g)180.1
1箱(20セット)
3,598 税込3,958
当日出荷

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1937 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

StarTech.comM5ネジ(12mm) 100個
エコ商品
スチール製オールブラック。安心して使用できる全使用期間保証。TAA準拠でGSAスケジュールに対応。M5ネジ100個入りパック
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

StarTech.comM5ネジ(12mm) 50個 ブラック
エコ商品
スチール製オールブラック。M5ネジ50個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

スチール製オールブラック 。取り付け穴タイプ角穴のラック/キャビネット用スクエアケージナット 。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途サーバーラックまたはキャビネットに標準ラックマウント型機器を設置 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

M5ネジとM5ナット各50本入りセット。錆を防ぐニッケルメッキ加工処理。取り付け穴が角穴のラック/キャビネット用ケージナット
用途標準ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定 幅(mm)5 シルバー 長さ(mm)12 質量(g)446.1
1箱(50セット)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

スチール製オールブラック 。取り付け穴タイプ角穴のラック/キャビネット用スクエアケージナット 。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロススロットブロック M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M5ネジ 固定用ネジ付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックで固定用ネジが付いているので強固な位置決めが可能です。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
159 税込175
5日以内出荷

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロススロットブロック M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M5ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼。スプリング部分:ばね鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
109 税込120
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスTナット M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M5ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.46MB) プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
71 税込78
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M5ネジ スプリング付きスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼。スプリング部分:ばね鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
109 税込120
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)8mm溝用M5スプリング無しスロットブロック。サポート面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。
用途材 質 。スロットブロック(A):亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スロットブロック製品資料(0.48MB) プロファイル使用可能:30シリーズ
1個
73 税込80
5日以内出荷

ボッシュ・レックスロスTナット M5
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M5ナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Tナット製品資料(0.41MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
73 税込80
5日以内出荷

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
33,980 税込37,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。 仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6 材質ステンレス 高さ(mm)ねじ頭:2 質量(g)27 ねじピッチ(mm)0.70.8 二面幅(mm)8 ねじの呼びM5 対角(mm)9 フランジ径(Φmm)11
1セット
315 税込347
6日以内出荷

1個
250 税込275
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)12.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)12.5
1個
234 税込257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)16 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード922 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
466 税込513
5日以内出荷

1個
6,330 税込6,963
当日出荷

1個
2,710 税込2,981
当日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷