カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,065)
    • 六角穴付ボルト(125)
    • 六角ボルト(203)
    • 小ねじ(439)
    • 六角穴付ボタンボルト(30)
    • 寸切りボルト(21)
    • 蝶ボルト(70)
    • 高ナット(長ナット)(23)
    • 座金組込ねじ(327)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,669)
  • メカニカル部品(737)
  • 機構部品(637)
  • 制御機器(419)
  • 測定用品(272)
  • 物流用品(236)
  • 切削工具(209)
  • 電気材料(148)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(124)
  • 作業工具(115)
  • トラック輸送・安全用品(114)
  • オフィス家具(97)
  • 保管用品(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • 建築金物(66)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 空調・電設資材(57)
  • 自動車補修部品(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 研磨材(36)
  • 家電(35)
  • 電動工具(35)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 梱包用品(30)
  • バイク部品(29)
  • 安全用品(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 清掃用品(20)
  • 医療(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • テープ(17)
  • バイク純正部品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 安全標識(12)
  • 空圧工具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 事務用品(9)
  • 照明(8)
  • 防犯用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 農業機械(7)
  • 溶接用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防災用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 住設機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種別
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・1.81(14山)・2・2.5・2.54(10山)・3・15・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 50mm」の検索結果

8,853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-66材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
790税込869
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ種別半ネジ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
M 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコM 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)エスコ
310税込341
1袋(6個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-650ねじの呼びM6
M6 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM6 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-650関連資料仕様(0.14MB)
M6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-650
M6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本) エスコM6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)エスコ
250税込275
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-650
M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
420税込462
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50
M6x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
340税込374
1パック(5本)
当日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-61
スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M6 x 50mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3007アズワン品番65-7919-91
M6x 50mm パイプナット(ステンレス製) エスコM6x 50mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
540税込594
1個
予約販売
エスコ品番EA949HK-1長さ(mm)50
M/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤) エスコM/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズM全長(cm)65耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-28厚さ(mm)0.5
M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
399税込439特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-117形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-117形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
M 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50材質スチールエスコ品番EA949LF-650
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(282件のレビュー)
729税込802
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M6 x 50mm アルミハンドル エスコM6 x 50mm アルミハンドルエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチールねじサイズM6エスコ品番EA948CE-1寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)50寸法C(mm)10
M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-23寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
洋ラン線 渡辺泰洋ラン線渡辺泰(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
用途洋ランなどの支えに材質PVC被覆鉄線グリーン
M6 x 50mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
640税込704
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-251材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 50mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
660税込726
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-154材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状鍋頭
M6 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
705税込776
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-351長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状トラス頭
ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)約1.88
M6 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-650長さ(mm)50ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kgFREAK(フリーク)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50NT1500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1500端末仕様エンドレス破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
739税込813
1パック(45個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M6 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM6 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM6×25mmエスコ品番EA948CE-124寸法A(mm)50寸法B(Φmm)21
M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50材質ステンレスエスコ品番EA949HF-650
ゴリラスリング50mm×6m アイビッグゴリラスリング50mm×6mアイビッグ
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)6使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
スリムserge50mm×6m アイビッグスリムserge50mm×6mアイビッグ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【50mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)6使用荷重(t)0.8スリング幅(mm)50
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×50 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×50三星産業貿易
39,980税込43,978
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0306材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)50材質(取付部)SUS
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 50mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 50mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 50mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:50mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:50mm 黒RS PRO
6,498税込7,148
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 35mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 50mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
# 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ# 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-1
スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差m6)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
...