カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,071)
    • 六角穴付ボルト(139)
    • 六角ボルト(331)
    • 六角穴付ボタンボルト(28)
  • 自動車補修部品(41)
    • 車用六角穴付ボルト(1)
    • 自動車用六角ボルト(6)
  • メカニカル部品(945)
  • 機構部品(841)
  • 農業機械(797)
  • 制御機器(458)
  • 切削工具(359)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(319)
  • パソコン/周辺機器(314)
  • 物流用品(168)
  • 作業工具(137)
  • 測定用品(118)
  • 電動工具(108)
  • 電気材料(91)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • バイク純正部品(90)
  • バイク部品(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(86)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 事務用品(69)
  • 防犯用品(62)
  • 作業服(60)
  • 建築金物(58)
  • 空調・電設資材(45)
  • 溶接用品(39)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 家電(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 建材・エクステリア(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 清掃用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 照明(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 測定関連サービス(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • オフィス家具(12)
  • カー用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 塗料(7)
  • 安全標識(7)
  • 医療(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
8・16・20・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.82(9山)・3.3・その他
ねじ山種類
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 45」の検索結果

関連キーワード
7,901件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズFXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデルプラネックスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
ZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量 ロジテックZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量ロジテック
329,800税込362,780
1個
31日以内出荷
用途NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) マイナス10℃~45℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
コード付きリール カナレ電気コード付きリールカナレ電気
139,800税込153,780
1巻(100m)
14日以内出荷
軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook M8/Y 2025年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook M8/Y 2025年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook M8/Y 2025年版タイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)
キーボードカバー シリコン と dynabook M8/Y 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットキーボードカバー シリコン と dynabook M8/Y 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
◆シリコン製キーボードカバーの特徴 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます) ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カットLED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種dynabook M8/Y 2025年版厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145タイプブルーライトカット光沢適合サイズ14インチ解像度1920×1080
手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor LG手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical MonitorLG
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷
27インチ 8メガピクセル(3840×2160)直下型1500エリア駆動Mini LEDバックライトsRGB 100%+赤色強化ピーク輝度 2000cd/m2 / HDR対応防水防塵規格 前面IP45/ 背面IP32対応
仕様機械式電源スイッチその他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー/長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:8タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.3t、低反射、指紋防止、光学接着)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP(ピクチャーインピクチャー)】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178° / 178°応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN (EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / 防水保護等級:IP45 / IP32 / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort入力:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D入力:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン〔枠材用〕ミドルコーナー10BXカネシン
649税込714
1個
5日以内出荷
27~45mm厚の枠材を介して柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。簡単施工でホールダウン金物10kN用のかわりに使用できます。枠材は、縦勝ち横勝ちどちらでも施工可能でパネル工法などに最適です。柱・横架材に枠材(幅78mm以上、厚さ27mm~45mmまで)を介して施工ができるため、パネル工法などの施工時に現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。本体幅が45mmとコンパクトで耐力面材の真壁仕様でも納まりがよく、施工性が向上します。枠材は縦勝ち横勝ちどちらでも施工が可能です。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。外周部に金物を出さずに接合できます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-135(Mブルー)×8本材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
32インチ両面ディスプレイ プロテラス32インチ両面ディスプレイプロテラス
279,800税込307,780
1台
30日以内出荷
両面から映像を発信できる設計により、通行人や来場者の双方へ効果的にアプローチできるディスプレイです。スリムでスタイリッシュな外観は、設置場所を選ばず空間に自然に溶け込みます。広い視野角と鮮明な表示により、遠方や斜めの位置からでも視認性を確保。さらに、自動的な電源管理や省エネ性能を備え、日常的な運用負担を軽減します。高いデザイン性と実用性を両立し、商業施設や公共空間に最適な情報発信ツールです。
用途両面表示が可能なため、店舗の入口や商業施設の通路など双方向から人の流れがある場所に最適です。広告やキャンペーン案内、フロアガイドなどを効率的に伝達でき、限られた設置スペースでも高い訴求効果を発揮します。軽量かつ省エネ設計により、イベント会場や展示ブースなど移設を伴うシーンにも活用可能です。さらに、デジタルサイネージや公共案内板として多様な用途に展開でき、来訪者への情報提供とブランド価値向上に貢献します寸法(mm)445×932×45質量(kg)13電圧(V)110 AC電力(W)68サイズ(inch)32解像度1920×1080表示可能色数16.7M (8-bit)視野角89/89/89/89 (Typ.)(CR≧10)接続端子HDMI動作温度範囲(℃)(操作時)0~40輝度(cd/m2)A画面300cd/B画面300cd
エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L 工進エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L工進(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45関連資料パーツリスト(0.43MB)
グリップゴーハンドルバークランプマウント OUTPLORER(アウトプローラー)グリップゴーハンドルバークランプマウントOUTPLORER(アウトプローラー)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
M8ボルトを使用したハンドルバークランプ取り付けタイプのモデル。M8ボルトは40,45,50mmの3本付属。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい・マグネット式クイックマウント設計マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。・振動ダンパー内蔵内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。・安全ロックマグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。・幅広い適応性市販されているほとんどの自転車およびオートバイのハンドルバーに適合する4種類のチューブクランプスペーサーを設計しました。チューブ径は22mmから35mmまで幅広く対応しています。最大31.8mmのハンドルバーに対応し、スペーサーなしで35mmのハンドルバーにも取り付け可能です。
用途調整機能:フレックスアーム+電話の角度調整可能取付ハンドルバー本体質量(g)142対応自転車、電動自転車、スクーター、オートバイ本体サイズ(mm)86×56×91寸法(高さH×幅W)(mm)【フレックスアーム】76×16適合径範囲22mm(7/8″) / 25mm(1″) / 28mm(11/8″) / 32mm(11/4″) / 35mm(13/8″)
タップ TS-M-DNCY タンガロイタップ TS-M-DNCYタンガロイ
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TP-M-DNBM タンガロイタップ TP-M-DNBMタンガロイ
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Xチューブループ EDELRIDXチューブループEDELRID
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
30kNの破断強度を備えた縫製ウェビングスリングです。
幅(mm)25耐荷重(kN)30各種認証EN354、EN566、EN566、EN795 TypeB
DeepHub デジタルホワイトボード Dahua(ダーファ・テクノロジー)DeepHub デジタルホワイトボードDahua(ダーファ・テクノロジー)
459,800税込505,780
1台
6日以内出荷
その他モース硬度スケール:7材質金属ケーシング解像度【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps保証期間メーカー:3年視野角【液晶パネル】H: 178°/V: 178°、【カメラ】H: 178/ V: 178設置方法壁掛け・床置き入力端子3×USB3.0(1side/2back)スピーカー内蔵:2動作温度(℃)0 ~ +45バックライトDLEDWi-Fi1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)
水平  デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
最大27インチ・10kgまでのモニターを2台設置可能な高機能なデュアル液晶モニターアームです。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整ができ、作業姿勢の改善やマルチタスク環境の構築に最適です。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、幅広いデスクに設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり整理できます。VESA金具の高さ調整機能により、2画面の高さを揃えることも可能。省スペース化と作業効率の向上を両立できる、コストパフォーマンスに優れたおすすめモデルです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具x2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバーx2個、ケーブルガイドAx4個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx8個、M4-30mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで(1つのアームに対し)本体サイズ(mm)約 115×848×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)ブロードウォッチ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ8台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:約26×22.5×4インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)使用場所屋内外ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)適合カメラSEC-WCAM5-3Mカメラ仕様台数:8台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハンドポンプ A形 正和ハンドポンプ A形正和
7,698税込8,468
1台
29日以内出荷
ハンドルを引いて離すワンショット吐出 ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。タンクセット形と組込み式等各種のタイプがあります。
DVI Extender GefenDVI ExtenderGefen
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
対応信号:DVI延長可能距離・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m・ 2芯LC-LCマルチモード……450m伝送対応ケーブル・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm)・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯最大対応解像度:1920×1200DDWG DVI仕様準拠。表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p付属品本体(送信機、受信機)、電源アダプター×2寸法(mm)W39×H15×D69(※)質量(g)90電源(V)DC5温度(℃)保管保証:-10~+85解像度最大対応:1920×1200動作湿度(%)0~+50、5~85端子リンク:LCコネクター×2入出力端子ビデオ:DVI-D(19ピン、オス)×1
HDMI Extender GefenHDMI ExtenderGefen
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 | 双方向IR 延長可能距離・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m ・1080p(12bit)…70m伝送対応ケーブル・CAT-5e(STP)以上必要ケーブル数・上記伝送対応ケーブル1本HDMI 対応 : HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー Lip Sync パススルーIR 延長可能HDBaseT テクノロジー搭載EDID マネージメント搭載POL(Power over line) 対応
仕様ピクセルクロック:300MHz寸法(mm)W110×H26×D85質量(g)約180電源(V)DC24消費電力(W)最大10(送信機・受信機合計)入力端子送信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+45動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、IR Out:3.5mmモノラルミニ×1、Link:RJ-45(シールド)×1出力端子受信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1保管温度(℃)-20~+85対応解像度4K UHD(3840×2160)、 4K DCI(4096×2160)、1920x1200(WUXGA)、 1080p湿度(%)保管:0~ 90(結露なきこと)
オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドルNewHikari
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
木製O型両面ドアハンドル NewHikari木製O型両面ドアハンドルNewHikari
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・木のぬくもりを感じられるドア取手。・ハンドル木部には抗菌加工が施されているので安心です。・ホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの4色展開。・ハンドル部はステンレス鏡面仕上とブナ材の組合せ。・取手の長さ450mm。・扉厚21mmから56mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:21~37mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:37~56mmに対応。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90材質ハンドル木部:ブナ材(塗装仕上)、ハンドル脚部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)450
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業
1,710税込1,881
1パック(30本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
858税込944
1パック(50本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ノーヒーター調整器 YR-200F ヤマト産業ノーヒーター調整器 YR-200Fヤマト産業
47,980税込52,778
1台
21日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。流量計付です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)5流れ方向関連資料(1.1MB)
ノーヒーター調整器 YR-200V ヤマト産業ノーヒーター調整器 YR-200Vヤマト産業
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。バルブ付です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向関連資料(1.1MB)
ノーヒーター調整器 YR-200ストレート ヤマト産業ノーヒーター調整器 YR-200ストレートヤマト産業
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向関連資料(1.1MB)
ノズルパック 045 ケルヒャーノズルパック 045ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage、サーフェスクリーナー排水機能付接続ねじM22×1.5ノズル45
3ジェットノズル EASY!Lock 045 ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 045ケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ045。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種HD 8/16-4M Cage 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U ブースターセット 50Hz/60Hz温度(℃)80ノズル45噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
チタン 寸切り 両面取り 大阪魂チタン 寸切り 両面取り大阪魂
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。仕様両平先(両面取り)材質チタンRoHS指令(10物質対応)対応
チタンフランジボルト ZETAチタンフランジボルトZETA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れる廉価版。ワイヤーロック穴加工や装飾加工を行わずコストダウンに徹底したモデル。
サイズM8×45mm P1.25入数1本
デジタル風速計 最高・最低 ベーン式 シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 ベーン式シンワ測定
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ファンの回転で風速測定ベーン式風速計最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。
付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂測定範囲風速(m/s):0.40~30.00 温度(℃):0~45 湿度:0~99(%)電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2)【温度(℃)】±2【湿度(%)】±8製品質量(g)160本体サイズ(mm)151×57×34使用温湿度範囲温度(℃):-10~50、湿度(%):70オートパワーオフ無操作状態で約10分後測定間隔約0.5秒分解能(m/s)0.01
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイトエレコム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:32.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:16.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:16ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタルホワイト質量(g)約820(本体のみ)外形寸法(mm)幅約215.5×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数16ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×16入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)673000@25℃、221000@50℃PoE対応非対応
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイトエレコム
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
16ポート同様の奥行で、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約71%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:48.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:24.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:24ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタル質量(kg)約1.1(本体のみ)ホワイト外形寸法(mm)幅約267.0×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数24ポート消費電力(W)11.0(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×24入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約39.6(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)35.71MTBF(時間)440000@25℃、143000@50℃PoE対応非対応
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.88MB)
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
26日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.88MB)
エンジンランマー 酒井重工業エンジンランマー酒井重工業
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
世界最軽量クラスから重量級まで豊富なバリエーションであらゆる現場に対応Wクリーナ・先端カットシューを標準装備ランマ リコイル部も保護強化し、エンジンガードを採用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×375×1015エンジン形式ホンダGX100打撃数(Hz)10.8~11.5[650~690vpm]定格出力(kW[PS])2.3[3.1]速度(m/min)作業/8~12
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し) KTC【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し)KTC
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
自動車整備のスタンダードモデル収納力に優れたSKX3805のローラーキャビネットを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT3-10S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(2枚)●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数72
【2026 SK SALE】エキスパートセット[98点](3段3引出し・3段1引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[98点](3段3引出し・3段1引出し)KTC
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
自動車整備のプロフェッショナルモデルケースはNEWモデルのSKX0223とSKX2613ワゴンのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK59826XTセット内容●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●シリコーントレイ:D999TFLG●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3-12,B3-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●6.3sq.ソケットホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●モンキレンチ:MWA-250●コンビハンマ:UD6-10●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚):SK36721XT2入組点数98
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら