耐アルカリガラスを使用
水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用
仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl
種類(ガラス膜)HA
シリーズセブンシリーズ
温度範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
温度センサーNTC30kΩ
液絡部セラミック
ケーブル旧:52300009、新:30281896
シャフト長さ(mm)120
コネクタ(ヘッド部分)マルチピン
電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL
アズワン品番1-5101-01
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極
補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定
仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B
種類(ガラス膜)U
シリーズセブンシリーズ
温度範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
温度センサーNTC30kΩ
液絡部オープンジャンクション
ケーブル固定ケーブル
シャフト長さ(mm)120
コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル
電極(内部)ARGENTHAL
アズワン品番1-5101-04
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
用途pH電極の校正用
容量連続可変、オートクレーバブル水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリットエタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)
容量(mL)0.25~2.5
チャンネル数1
カラーコード赤
アズワン品番63-8456-16
1本
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
容量連続可変、オートクレーバブル
水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット
重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。
バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。
操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリット
エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる
除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。
優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。
クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)
カラーコード赤
チャンネル数1
アズワン品番63-8456-16
容量範囲(mL)0.25~2.5
1本
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
ひょう量単位g
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mg
ひょう量(g)320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
計量皿寸法(Φmm)120
アズワン品番1-8510-11
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
使用温度範囲0~100℃
測定範囲(pH)0~14
アズワン品番1-8510-11
1本
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
仕様仕様:高機能pH電極
測定項目酸、アルカリ
型番Inlab Science
アズワン品番2-9874-16
1個
¥49,980
税込¥54,978
24日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mg
ひょう量(g)520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
計量皿寸法(Φmm)120
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様メモリ点数:200
付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
測定範囲本体/-2~20pH
サイズ222×70×35mm
質量(g)270
品名本体セット
電源単3電池×4本(テスト用付属)
精度±0.01pH
分解能0.01pH
防塵防水性能IP67
アズワン品番1-8510-21
1式
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20
分解能0.01
校正証明書一般校正
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438
寸法(mm)227×147×70
質量(g)630
電源100~240V・50/60Hz、12VDC
再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV
温度補正(℃)自動・手動温度補正
データ記録件数200件、校正結果
IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。
フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
サイズ222×70×35mm
質量(g)270
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
付属電極シャフト部長さ/120mm、シャフト径/12mm
メモリー(点数)200
防塵防水性能IP67
校正証明書一般校正
「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
校正証明書一般校正(英語)
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。
T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。
ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。
保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット
測定範囲(pH)0~14
付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ
分解能(pH)0.01/0.1
精度(pH)±0.01
ORPmV,rel.mV
温度分解能(℃)0.1
精度(℃)±0.5
外形寸法(mm)222×70×35
質量(g)270
電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.
ディスプレイセグメントLCD
仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
1台
¥93,980
税込¥103,378
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)
精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)
分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃
表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
質量(g)270
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)222×70×35
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)77×33×188
質量(g)260
電源単4電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正3点、4つの標準液グループ
表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16
測定範囲本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L
質量(g)290
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)222×70×35
仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12
測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L
質量(g)270
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)222×70×35
シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。
寸法(mm)70×35×222
電源単3電池×4(付属)
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mg
ひょう量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
計量皿寸法(Φmm)120
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
再現性(%)≦0.7
適合チップ2-4876-03・04
精度(%)±2.5(20)
最小目盛(μL)0.2
容量(μL)20~200
仕様オートクレーブ可(121℃・20分)
アズワン品番2-4632-25
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

チップボックス マイクロピペット用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
水溶液の正確なピペット操作のための空気置換式ピペット。
重量、滴定力の違いを実感してください:超軽量メカニカルピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。
スプリングロードチップコーン(1 mLまでのすべてのピペットで使用可能)最小限のチップ取り付け力でストレスを軽減するのに役立ちます。
Eppendorf Research plusの低いチップ排出力(3.6 N)。
エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる。
除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。
色レッド
アズワン品番63-8456-16
1本
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ