M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチミルウォーキーツール(3件のレビュー)当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能
自動停止モード:締め過ぎ防止
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ringトルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600