機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0116
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)147
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用
側面ノック数8
適合モール/1~3号
オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に
色白
寸法150×100mm
紙質リピールラベル上質紙
入数100枚
粘着タイプ再剥離
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
切刃形状その他
1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形
側面ノック数8(1~3号)
伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。
用途金属拾い。
全長(mm)133~556
径(Φmm)(マグネット)11.0
トラスコ品番320-0434
質量(g)27
吸着力(N)15
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
枠の色ブロンズ
色網:ブラック
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
種別2枚建て用
伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
全長(mm)130~645
トラスコ品番361-1931
質量(g)30
吸着力(N)13
マグネット部寸法(mm)7.5
表面磁束密度(T)0.3
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々!
スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に!
独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。
穴のバリを極限までなくした構造!
コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで)
プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。
電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。
パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等
材質コバルト系ハイスピード鋼
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番849-1998
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)134
寸法L(mm)57
寸法H(mm)26.5
ねじ径(mm)M-10
寸法D(mm)10
表面処理電解研磨
寸法B(mm)24
寸法W(mm)24
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
寸法L(mm)100
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番849-1999
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)206
寸法L(mm)65
寸法H(mm)26
ねじ径M-12
ねじ径(mm)M-12
寸法D(mm)11.5
表面処理電解研磨
寸法B(mm)24
寸法W(mm)25
使用荷重(kN)2.16
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
厚さ(mm)300~450
トラスコ品番124-8650
幅(mm)250
質量(kg)5
奥行(mm)285
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様走行方法/自走速度:手動
質量(kg)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×470×980
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
エンジン形式LC154F
始動方式リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)0.35
投雪角度190°
最大投雪距離(m)8
除雪幅(mm)460
除雪量最大:15t/h
除雪高(mm)300
排気量(cc)総排気量:87
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。
刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。
本体にベアリングを内蔵しています。
精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。
吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに
ホース取付口ホース外径6mm。
替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3
適合コンプレッサー1/2HP以上
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7
全長(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。
用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
全長(mm)153~475
トラスコ品番361-1922
材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮
質量(g)25
吸着力(N)13
マグネット部寸法(mm)7.5
表面磁束密度(T)0.3
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)
厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0
寸法(mm)190×130×190
構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式
アズワン品番4-6694-01
1セット
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
用途超硬質なので過酷な難削材加工に!
アカシア天然木のおしゃれなガーデン収納ベンチ。収納部は開け閉めのしやすい取っ手付き。大人2人がゆったり座れる設計でガーデンベンチとしても使用できる。天然木ならではの風合いでお庭にマッチ。
用途バルコニー、庭先、ベランダ、椅子、ストッカー、ガーデニング用品として。お掃除グッズ、洗濯用品、おもちゃなどスッキリ収納。天然木 おしゃれで大容量、収納ベンチ。
材質天然木
質量(kg)22
容量(L)97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×480×900
座面高さ(mm)440
組立時間組立品/組立時間 約40-60分
取扱説明書(0.81MB)
1台(97L)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番722-0774
質量(kg)51
穴径(Φmm)70
容量(W)100
トルク(N・m)1000
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。
浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。
開口の無い間柱にも取付けできます。
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm
最高使用温度(℃)450
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
電源AC100V 50/60Hz
マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。
用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
質量(g)700
寸法(幅W×高さH)(mm)820×425
モジュール1
種別平歯車
材質S45C相当
歯幅(mm)10
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)764
質量(kg)7.2
色シルバー
高さ(mm)1350
奥行(mm)420
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。
デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。
デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
最高温度(℃)450
マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
直角度(mm)0.005以内
硬度(°)HRC56~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ