カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • テープ(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド

「MT40」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MT40)PLUG,BODY ミツビシ(MT40)PLUG,BODYミツビシ
499税込549
1個
3日以内出荷
チップ MT40 イスカルチップ MT40イスカル
39,980税込43,978
1箱(2個)
3日以内出荷
(MT40)ベアリング,ステアリング コラム シャフト ミツビシ(MT40)ベアリング,ステアリング コラム シャフトミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(43件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
丸トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所丸トーシ(砂ふるい)宮谷製作所(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXTテレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応JAPANNEXT(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
オイル吸着マット 関西工具製作所オイル吸着マット関西工具製作所
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
対応材質ポリプロピレン厚さ(mm)4縦(mm)400横(mm)500
ポケット型デジタルマルチメータ マザーツールポケット型デジタルマルチメータマザーツール(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
6000カウントバーグラフ付多機能タイプ
仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付質量(g)約125電源CR2023×1(本体内蔵)交流電圧(V)6/60/600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17周波数1Hz~10MHz機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付直流電圧600mV/6V/60V/600V直流電流60mA/600mA抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ交流電流60mA/600mA静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
ACP ベベルトメワ(アナ(オチアイ 大阪魂ACP ベベルトメワ(アナ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
ポケット型デジタルマルチメータ マザーツールポケット型デジタルマルチメータマザーツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷から26日以内出荷
DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200交流電流(A)20m/200m直流電流(A)20m/200m直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA
カード型マルチメータ マザーツールカード型マルチメータマザーツール(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から26日以内出荷
4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。
電池寿命(時間)約100
物干しSフック(ツイスト) 水本機械製作所物干しSフック(ツイスト)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
15,980税込17,578
1箱(50枚)
翌々日出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
オクタゴン型撹拌子 ケニスオクタゴン型撹拌子ケニス
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
マイクログラインダ用モータ 永興電機工業マイクログラインダ用モータ永興電機工業
56,980税込62,678
1個
当日出荷
付属品モータコード
六角棒レンチLL WISE(若穂囲製作所)六角棒レンチLLWISE(若穂囲製作所)
399税込439
1個
当日出荷
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
先端形状六角
精密電動マイクログラインダ E-FORCE E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCEE-FORCE(永興電機)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコードコード長さ(m)1.5
チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKAチューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器IKA
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
MKボールバルブ ミヤコMKボールバルブミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
ケーブル固定クリップ 粘着タイプ SapiSelcoケーブル固定クリップ 粘着タイプSapiSelco
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷
ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付
カード型デジタルマルチメータ マザーツールカード型デジタルマルチメータマザーツール
3,198税込3,518
1個
当日出荷
小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番62-4052-01
デニムフロアKT タジマ(田島ルーフィング)デニムフロアKTタジマ(田島ルーフィング)
7,998税込8,798
1箱(15枚)
翌々日出荷
さまざまなトーンでデニムの風合いを表現したコンポジションビニル床タイル。
仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品材質コンポジションビニル床タイルKT厚さ(mm)3寸法(mm)457.2×457.2ケース質量(kg)20
交流デジタルクランプメータ マザーツール交流デジタルクランプメータマザーツール
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
小型軽量タイプのACクランプメータです。
その他の機能4V/40V/450V/500V、分解能1mV(最小)、精度±2.0%+5dgt直流電圧400mV/4V/40V/450V/500V、分解能100uV(最小)、精度±1.3%+2dgt
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
M4x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×8mm穴の形状六角穴
鉄工ヤスリ     荒目 平 ツボサン鉄工ヤスリ 荒目 平ツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。形状タイプ【目種】複目
M4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×5mm穴の形状六角穴
M4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×6mm穴の形状六角穴
防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMTタキロン
94,980税込104,478
1巻
当日出荷から30日以内出荷
摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。
用途プールサイドや更衣室に。長さ(m)10幅(mm)1820材質シート:塩化ビニール樹脂質量(kg)56
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用川西水道機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT 大洋ツールMT柄スロッチングエンドミル SLE-MT大洋ツール
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
MT柄Tスロットカッター TC-MT 大洋ツールMT柄Tスロットカッター TC-MT大洋ツール
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
電子機器用伝送ケーブル 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル長岡特殊電線
9,898税込10,888
1巻
3日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
用途弱電回路や電子機器類への信号伝送用。
インパクトドライバービット T40 BAHCO(バーコ)インパクトドライバービット T40BAHCO(バーコ)
489税込538
1セット
翌々日出荷
サンキポリシート 三鬼化成サンキポリシート三鬼化成(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ半透明材質ポリエチレンフィルム
センターリーマ(テーパーシャンク) CR-MT FKD(フクダ精工)センターリーマ(テーパーシャンク) CR-MTFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質SKH51角度公差±15′
チップ ZDMT-MJ タンガロイチップ ZDMT-MJタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1118件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)