カテゴリ
- 制御機器(17)
- バッテリー・電装(1)
「MY2N 24VDC」の検索結果

ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥999~税込¥1,099~特価1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~特価1個当日出荷から71日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー MY2Z
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニリレー端子台
(99件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
ミニリレー 4極
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3販売区分業務用
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯有接点最大許容電流(A)10販売区分業務用
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥499~税込¥549~特価1個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ミニパワーリレー MY4Z
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12販売区分業務用
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~特価1個当日出荷から62日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
ソリッドステート・タイマ H3Y-2
omron(オムロン)(31件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。限時接点2c
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥129~税込¥142~特価1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)