21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。 幅広いサイトに対応します。様々な機器に対応。ブラウザ保存より断然に安全。強力なパスワード生成機能。ハードウェア暗号化機能。ログイン情報をまとめて管理。重要なメモも暗号化して保護。フィッシングサイト検知。紛失でも安心なバックアップ
仕様駆動電力:ボタン電池(CR2032) ブラック 質量(g)9(電池を除く) 本体寸法(mm)36.6×48.6×7 対応機種【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式) 通信方式Bluetooth4.2 LE以降に対応
1個
7,255 税込7,981
当日出荷

【名入れ】データーネーム EX15 メールオーダー式 シヤチハタ 動画あり
毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。 使いやすさにこだわった日付入ネーム印。 使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。 印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。
用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。 シリーズデータネームEX エコマーク認定認定 印面サイズ(Φmm)15 対応オプションデータネームEX用インキ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 018 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のメッシュ通気構造で快適な着心地。 収納性抜群で飽きのこないシンプルなスタイル。
仕様ノーフォーク(メッシュ)、氏名片布付、両脇ポケット、内ポケット(デカポケ仕様)、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズ着働楽 混率(%)表地/ポリエステル65・綿35、裏地(肩裏)/ポリエステル100 生地表地/バーバリー、裏地(肩裏)/メッシュ 生地性能帯電防止 名入れ
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源: トラスコ品番819-3859 幅(mm)42 高さ(mm)49 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)89 電源専用内蔵充電池 全光束(Lm)200(High)、75(Eco) 光源白色COB LED×1灯 使用電池専用内蔵充電池 連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco) 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 耐水性耐水タイプ 防水仕様耐水タイプ 明るさ(Lm)200 照射距離(m)15 点灯時間最大/8時間(Hiモード時) 最大点灯時間約2.5時間
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。 ※洗濯はできません。
用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。 厚さ(mm)約6 材質(中綿)ポリエステル・再生綿 生地ポリエステル
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。
ラベル厚(mm)0.12 白色度(%)95程度 坪量(g/m2)160 総厚(mm)0.18 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料・顔料) ラベル形状角丸四角(インデックス)
1袋(10シート)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm) 外形寸法(mm)297×210 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
1パック(20シート)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

PC・スマートフォン用ホームページ作成ソフト。PC・スマートフォン用ホームページ作成ソフト。HTMLの知識がなくてもマウス操作で直感的に操作・編集できる「ホームページ・ビルダー SP」と、従来型の「ホームページ・ビルダー クラシック」を搭載。ビジネスプレミアムではテンプレートを352種、写真・イラスト素材を計2576点に大増量。新登場「ロングスクロールSPテンプレート」は、1ページに情報を集約したデザインで成果につながるホームページを目指します。SEO対策ソフト「SEO Composer」「Sitemep Creator」付属。
付属品インストールマニュアル、J-sheet
1個
26,999 税込29,699
当日出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル 精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セットほか
79,900 税込87,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

10枚入。 タテ書き用(ヨコ型)。 セット内容賞状用紙10枚。コピー用下敷き2枚。 コクヨのホームページからテンプレートを無償ダウンロード!さらに簡単に美しく賞状が作れます。
適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー、手書き 仕様タテ書き用 付属品コピー用下敷き用紙2枚入り 枚数10 紙厚(g/m2)157・0.17mm
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

婚礼以外の一般的なお祝いの祝賀品やお祝い返し品を始め、御中元贈答品・御歳暮贈答品・記念品・手土産・粗品・賞品・景品、楽屋見舞い品・茶会見舞い品、神社・祭の詰め所・地蔵盆などへの奉納お供え品などにご使用ください。歴史あるタカ印ブランドの弔事用のし紙です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。
材質上質紙(65g/m2) 主な用途一般祝用 紙厚(mm)0.08
1冊(100枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。 タイプ白紙 白色度(%)80 厚さ(mm)0.09 サイズA4 穴数4穴 紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2面 穴間隔(mm)80 用紙サイズA4 素材上質紙 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

購入について。大判プリンターの買い換えサイクルなどに応じて、 標準保証終了後のパーツ保証および修理作業を最長5年まで延長することができます。※ご購入可能期間:製品本体をご購入されてから1年以内にご購入いただけます。※サービスをお受けになるためには、お客様のご登録が必要です。モノタロウサイトにて該当商品をご注文。↓。「 HP Care Pack 登録に関する重要なご案内」が納品されます。専用 PDF をダウンロードし、入力後、メールにて送付する、もしくは CSN およびスマート登録で登録します。↓。「登録完了通知」が電子メールで、記入した宛先に送信されます。↓。登録完了通知がお客様の元に届いた時点で登録完了となり、サービス開始となります。
関連資料(0.25MB)
1式
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)