カテゴリ

  • オフィス家具(225)
  • カー用品(213)
  • 日用品(176)
  • 自動車補修部品(70)
  • バイク部品(65)
  • 制御機器(52)
  • 研磨材(44)
  • メカニカル部品(41)
  • 介護用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 食品・飲料(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 事務用品(19)
  • 作業工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 電動工具(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 切削工具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 理美容(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NA6」の検索結果

1,216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NA6オリオ2 キャピタルペイントNA6オリオ2キャピタルペイント(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
オイルフィニッシュの質感を維持しながら、塗膜性能が飛躍的にアップ!! オイル塗料…木材の濡れ色が最大限に引き出され、ナチュラルな表現が可能 ウレタン塗料…塗装した塗料が乾燥・硬化する事により、優れた保護性能を発揮 二種類の塗料をブレンドすることで、お互いの長所を両立させました 安心の安全性 NA-6オリオ2の乾燥塗膜からは、鉛や重金属などの溶出がありません。(財団法人日本食品分析センター試験結果) NA-6オリオ2の付着した布からは、多くの自然系塗料で見られる自然発火がおこりません。
用途木部内装(家具・建具・床・壁)、無垢材テーブル、チェア、キャビネット、木製食器、箸のオイルフィニッシュ調合比A液(主剤):B液(硬化剤):専用希釈剤(薄め液)=100 : 50 : 50
フロント ボディパッド MT-NA006R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロント ボディパッド MT-NA006RMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-NA006R販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with White, Green, Black & Metallic Silverタイプ:Front/Rear Body Pad色[カラー]:レッド/ホワイト/グリーン/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:Aprilia RSV4 (09-12)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ホワイト/グリーン/ブラック/メタリック シルバー備考Aprilia RSV4 (09-12)タイプFront/Rear Body Pad
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
エコミュアラビックヤマト さかだち ヤマト(事務用品)エコミュアラビックヤマト さかだちヤマト(事務用品)(8件のレビュー)
229税込252
1本(60mL)
当日出荷
ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。乾きが速く、接着力が抜群です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質容器:再生PE、外キャップ:再生PP100、スポンジキャップ:PP、アラビック中栓:再生PE再生材の割合:91.2%形状液状のり主成分PVAL(ポリビニルアルコール)エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(20本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
LANケーブル CAT6A ELPALANケーブル CAT6AELPA(1件のレビュー)
522税込574
1個
当日出荷
FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6a準拠
仕様8極8芯用ケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6A(準拠)
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から90日以内出荷
NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]NA高圧用ニップル清水製作所[継手](5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(150本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 規格頭栗田製作所(10件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型栗田製作所(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)SUS303
シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)シンプルファイバアンプ E3X-SD/NAomron(オムロン)(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から69日以内出荷
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
環付スナップフックNA型 水本機械製作所環付スナップフックNA型水本機械製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
ハンコ・ベンリN シヤチハタハンコ・ベンリNシヤチハタ(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ハンコがワンタッチで捺(お)せる! お手持ちのハンコを入れるだけ! ハンコが使いやすく早変わり! 付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。 朱肉は交換可能なカートリッジ式
寸法(mm)24.3×22.9×104.6質量(g)25適合寸法(mm)直径10~12(丸印)、最大径10.5~12(小判印)、長さ57~61.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アラビック ヤマト(事務用品)アラビックヤマト(事務用品)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
質量(g)84寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×34×127
ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用) 外山電気ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用)外山電気(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ワイパーゴム HAMP(ホンダ)ワイパーゴムHAMP(ホンダ)(41件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から9日以内出荷
ヒシ波エース 三菱ケミカルヒシ波エース三菱ケミカル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
スタンダード商品、安価で軽量でさまざまな用途に使用可能な硬質塩化ビニール製の波板です。
クリアフロスト
旋回ノズル 圧入形(ノズルなし) IKO(日本トムソン)旋回ノズル 圧入形(ノズルなし)IKO(日本トムソン)
478税込526
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ボール直径(mm)11.112ボール直径(inch)7/16
EA660  6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル unitechEA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデルunitech
76,880税込84,568
1個
当日出荷
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポートEA660-NA6FRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
A6リングノート COMPASS(コンパス)A6リングノートCOMPASS(コンパス)
159税込175
1冊
欠品中
A6 102×142 50枚 非塩ビ素材使用
サイズA6
KANAローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
92税込101
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
平ベルト金具 ラダーロック ユタカメイク平ベルト金具 ラダーロックユタカメイク(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様ラダーロック材質ポリアセタールブラック
DNAナット イハラサイエンスDNAナットイハラサイエンス
479税込527
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
インクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 サンワサプライインクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙サンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1個(5セット)
当日出荷
今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.21仕様転写できる布Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。用紙厚(g/m2)190
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,800税込10,780
1パック(500本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
ロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mmナカバヤシ(1件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷から5日以内出荷
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用紙質上質紙70g/m2方眼5mm罫幅(mm)5材質(表紙)ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本背クロス糸綴じ製本
インパクト用ソケットアダプター ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質構造用鋼
キッチン&バスクロック 白色 直径123mm セイコー(SEIKO)キッチン&バスクロック 白色 直径123mmセイコー(SEIKO)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大きなフックやスタンドがついているのでいろいろな場所に掛けたり置いたりできる水回りに便利なクオーツ時計です。
トラスコ品番220-8602材質風防:プラスチック厚さ(mm)48電源(V)単三アルカリ電池電源単三アルカリ電池枠の色直径(mm)122
旋削形ニードルベアリング NA69 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング NA69IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
3.25ton 強力型シャックル エスコ3.25ton 強力型シャックルエスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-6材質スチール寸法L(mm)51ねじ径M20使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
ニップル(ステンレス) TRUSCOニップル(ステンレス)TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。トラスコ品番700-6532材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24呼び径(B)1/8呼び径(A)6最高許容圧力(MPa)常温1.0
旋削形ニードルベアリング RNA69 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング RNA69IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニモ 綿バフホイール 仕上げ用 Φ50 2入 ミニターミニモ 綿バフホイール 仕上げ用 Φ50 2入ミニター
2,398税込2,638
1パック(2個)
当日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)50厚さ(mm)7トラスコ品番852-5437質量(g)21対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,298税込2,528
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
...