カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(179)
  • バイク純正部品(107)
  • 制御機器(78)
  • 自動車純正部品(46)
  • 機構部品(45)
  • 電気材料(34)
  • オフィス家具(21)
  • 保管用品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「NH12」の検索結果

638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半月ボックス掛棒 NH-12 シロクマ半月ボックス掛棒 NH-12シロクマ
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
用途ネクタイ掛、小物入として。材質自然木+真鍮【木部】ミディアムオークサイズ170寸法H(mm)49寸法D(mm)78寸法W(mm)170仕上サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ)マイクロニッパー強力タイプTSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130トラスコ品番828-3573質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
ネイルハンマー CUSTOM KOBOネイルハンマーCUSTOM KOBO(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
ウッドビーズ トーホーウッドビーズトーホー(3件のレビュー)
559税込615
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
鉛ハンマー オーエッチ工業鉛ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
手動工具 ニチフ手動工具ニチフ
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に。トラスコ品番117-7102材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル適合端子2sq
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700サトーパーツ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から78日以内出荷
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
剥離紙ブルータイプ nana(東洋印刷)剥離紙ブルータイプnana(東洋印刷)
11,900税込13,090
1箱(500折)
翌々日出荷
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
適合プリンタドットプリンタ
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ノックピン落下防止プラグ ハヤシノックピン落下防止プラグハヤシ
97税込107
1個
3日以内出荷
ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質SAE1065RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。
用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。砥材ナイロン穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材木工
FIT(F型) ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)FIT(F型) ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に
全長(mm)134トラスコ品番853-5072質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)20柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
デルフ持針器 125mm nopaデルフ持針器 125mmnopa
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
不活性化処理を施しており、錆びにくいです。
材質本体/ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)、チップ/タングステン・カーバイド全長(mm)125アズワン品番7-4352-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000015医薬品医療機器等法一般医療機器
【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)坂口電熱(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
巻数2シース外径(Φmm)9
スチールホーロー黒板 LION (ライオン事務器)スチールホーロー黒板LION (ライオン事務器)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
グリーン購入法適合
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時/約19)ヒーター(W)450安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60/約85切替出湯温度(℃)約60/約85切替給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型)坂口電熱
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
巻数2
ニューピットイン用オプション中棚 サカエニューピットイン用オプション中棚サカエ
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
架台用棚板
付属品取付け金具4個ホワイト均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックフィルムディスク Sun MightセラミックフィルムディスクSun Might
3,198税込3,518
1箱(50枚)
当日出荷から14日以内出荷
独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400サトーパーツ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
ニューピットイン用オプションキャビネット サカエニューピットイン用オプションキャビネットサカエ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
保管システム サカエ保管システムサカエ
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
均等耐荷重(kg)250RoHS指令(10物質対応)対応
交換ノーズピース エスコ交換ノーズピースエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
EA527NH・EA527NH-1・EA527NJの交換用ピース
鋳物用マルチコーナーカッターDNH型 住友電工ハードメタル鋳物用マルチコーナーカッターDNH型住友電工ハードメタル
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
カラビナ付収納ストラップ 12" Wrap-Itカラビナ付収納ストラップ 12"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ
用途ガレージの壁掛け収納にサイズ(inch)12×1.5入数1
保管システム サカエ保管システムサカエ
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エアラップノズル ANH 旭サナックエアラップノズル ANH旭サナック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
APSGガン用のノズルです。
適合APSG7
丁番(*8NH122) 新日軽(LIXIL)丁番(*8NH122)新日軽(LIXIL)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
適合アルミサッシ、テクト2、フォーメルト70
ホースジョイントH7×2FF SK11ホースジョイントH7×2FFSK11
419税込461
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型光興業
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型。
油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO油圧シリンダ用先端ロックナットParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ニューピットイン用オプションスライド棚セット サカエニューピットイン用オプションスライド棚セットサカエ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
スライド棚(両開扉用)
ホワイト均等耐荷重(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応
スチールホーロー黒板 LION (ライオン事務器)スチールホーロー黒板LION (ライオン事務器)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
グリーン購入法適合
コモンモードチョークコイル SSRH KEMETコモンモードチョークコイル SSRHKEMET
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 テープ仕様タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 テープ仕様タテ型光興業
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用テープ仕様タテ型。
アスペクト比1899-12-30
パンチング保管庫 サカエパンチング保管庫サカエ
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。[ラッチ機構付]
ホースジョイントH9×2FF SK11ホースジョイントH9×2FFSK11
419税込461
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
...