カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(179)
  • 機構部品(45)
  • 電気材料(33)
  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(30)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「NH12」の検索結果

408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半月ボックス掛棒 NH-12 シロクマ半月ボックス掛棒 NH-12シロクマ
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
用途ネクタイ掛、小物入として。材質自然木+真鍮【木部】ミディアムオークサイズ170寸法H(mm)49寸法D(mm)78寸法W(mm)170仕上サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ)マイクロニッパー強力タイプTSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130トラスコ品番828-3573質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
ネイルハンマー CUSTOM KOBOネイルハンマーCUSTOM KOBO(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
ウッドビーズ トーホーウッドビーズトーホー(3件のレビュー)
559税込615
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
鉛ハンマー オーエッチ工業鉛ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
手動工具 ニチフ手動工具ニチフ
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に。トラスコ品番117-7102材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル適合端子2sq
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700サトーパーツ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から78日以内出荷
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
剥離紙ブルータイプ nana(東洋印刷)剥離紙ブルータイプnana(東洋印刷)
11,900税込13,090
1箱(500折)
翌々日出荷
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
適合プリンタドットプリンタ
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ノックピン落下防止プラグ ハヤシノックピン落下防止プラグハヤシ
97税込107
1個
3日以内出荷
ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質SAE1065RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。
用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。砥材ナイロン穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材木工
FIT(F型) ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)FIT(F型) ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に
全長(mm)134トラスコ品番853-5072質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)20柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)坂口電熱(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
巻数2シース外径(Φmm)9
【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型)坂口電熱
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
巻数2
セラミックフィルムディスク Sun MightセラミックフィルムディスクSun Might
3,198税込3,518
1箱(50枚)
当日出荷から14日以内出荷
独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400サトーパーツ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
鋳物用マルチコーナーカッターDNH型 住友電工ハードメタル鋳物用マルチコーナーカッターDNH型住友電工ハードメタル
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
エアラップノズル ANH 旭サナックエアラップノズル ANH旭サナック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
APSGガン用のノズルです。
適合APSG7
ホースジョイントH7×2FF SK11ホースジョイントH7×2FFSK11
419税込461
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型光興業
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型。
油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO油圧シリンダ用先端ロックナットParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 テープ仕様タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 テープ仕様タテ型光興業
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用テープ仕様タテ型。
アスペクト比1899-12-30
ホースジョイントH9×2FF SK11ホースジョイントH9×2FFSK11
419税込461
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
プレントロリブロック 二葉製作所プレントロリブロック二葉製作所
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
HSKホルダ 三菱マテリアルHSKホルダ三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
エクトフレックスカップリング 椿本チエインエクトフレックスカップリング椿本チエイン
8,098税込8,908
1個
翌日出荷から14日以内出荷
種類ディスクタイプ
覗き見防止フィルター TLNW iPad12.9用 縦長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様 光興業覗き見防止フィルター TLNW iPad12.9用 縦長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様光興業
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
ホルダ 京セラホルダ京セラ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)67.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8P.C.D(mm)49.5ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104型番NEF04S軸方向ばね定数(N/mm)40.2寸法E(mm)6.1
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W椿本チエイン
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)39.2全長(mm)86.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.5種類ディスクタイプ型番NEF04W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)98全長(mm)89.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.55種類ディスクタイプ型番NEF10W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
ヘッド交換式 PXNH OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXNHOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
保管システム サカエ保管システムサカエ
429,800税込472,780
1台
15日以内出荷から27日以内出荷
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。
色(本体)パールホワイト
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。
用途炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工仕様オイルホールあり形状ラフィング形状刃数4タイプ不等リード・強ねじれねじれ角(°)40/42材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応