カテゴリ
- 切削工具(29)
- 自動車補修部品(21)
- 家電(11)
- トラック用品・パーツ(9)
- 空圧工具(8)
- 機構部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(4)
- 整備工具・収納(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)(16)
- MSTコーポレーション(12)
- ラディウス(11)
- 日本ニューマチック工業(8)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- ミヤコ自動車(5)
- 岩崎電気(4)
- CGC(千代田)(4)
- Azur(4)
- omron(オムロン)(3)
- ノーブランド(3)
- マルカン ニッソー(3)
- KTC(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KOTO(2)
- ヒロセ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「NHR」の検索結果

ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
ティルト&フルリクライニング NHR-7B
日進医療器(車イス)¥299,800税込¥299,800非課税商品1台3日以内出荷スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす。サイドガード付アームサポートタイプ。4~30°までのティルト角度により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にします。ヘッドサポートの高さと角度が調整できるので、身体に優しく長時間の使用も安心。フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムースに行えます。
ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番729-5286材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径D(Φmm)1.5有効長L1(mm)8
NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm)
日本ニューマチック工業¥209税込¥2301本当日出荷トラスコ品番795-2155適合機種NHR-20全長(mm)180質量(g)10.5品名ニードル
EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80
イワセ¥18,980~税込¥20,878~1巻(300m)ほか9日以内出荷イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。色黒使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.05
クラッチディスク エルフNHR 93-
アイシン精機¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番8-98080-661-0・30100-0W81A・30100-89TB7・8-97207-245-0・30100-2S404・30100-0W814・8-97377-899・30100-0W804・8-97066-345・8-97217-985-0・8-97257-124-0・8-97257-124・8-97080-564・8-97135-492・8-94375-248・8-98080-661・8-97080-564-1・8-97217-985・8-97207-245・8-94375-248-1・8-9![イヤホン カナル型 レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704284-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型色レッド質量(g)約18(ケーブル含む)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)25±15%最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704275-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型色ブラック質量(g)約18(ケーブル含む)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)25±15%最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704266-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型色レッド質量(g)約18(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプインピーダンス(Ω)17±15%ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ![イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704257-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型色ブラック質量(g)約18(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプインピーダンス(Ω)17±15%ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
四角ナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から7日以内出荷M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。無負荷打撃数(min-1)4000付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4
名札リングホルダー(ハードタイプ)
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷鍵の集中管理に便利なキーワイヤータイプです。 10色展開で、さまざまな鍵を一括管理しながら、一目で見わけることができます。 鍵や小物の管理に便利です。 リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。 文字が書けるシート付です。用途鍵や小物の管理に。トラスコ品番194-9895幅(mm)27材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール色白、赤、青、緑、オレンジ、空、ピンク、黄緑、黒質量(g)39間口(mm)14縦(mm)120横(mm)80アズワン品番64-8730-59内径(mm)14
NEWハッピーレーシンググローブ
MOTOWN¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷甲部分:ポリエステル 掌部分:合成皮革用途肌触りの柔らかいストレッチ素材と、通気性に優れ蒸れにくいメッシュ素材を組み合わせました
四角ナットセット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(50個)当日出荷から8日以内出荷M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ねじれ角30°首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95刃径公差(mm)0/-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)3刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94刃径公差(mm)0/-0.02
バーキュートプラス 長柄
Burr Cute(バーキュート)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。ブラシを握りやすい柄付きブラシ。番重・バット・鍋などの清掃に使えます。材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン)寸法(mm)植毛台:90全長(mm)410質量(g)260タイプハード先端幅(mm)45
FECサンルクスエース
岩崎電気(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
エアーニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。打撃数(min-1)6500ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc
超小型ニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷超ミニながらハイパワー。Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)が付属されております。Φ1.4は本体装着済みです。仕様装着ニードル:Φ1.4×13本、Φ2.0×8本付属品Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)、Φ1.4は本体装着済み/パワーレギュレーター(スピードコントローラー)/耐スパッタの高柔軟ショーとホース(カプラ付)1.2m全長(mm)202質量(kg)0.45取付ねじホース口径:Rc1/4空気消費量(m3/min)0.14ニードル長さ(mm)80打撃数(min-1)6500
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,698~税込¥2,968~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)5.25刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.5ねじれ角45°首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35刃径公差(mm)0/-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)6刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ねじれ角45°首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8刃径公差(mm)0/-0.02
プロテクトヒーター R-300W
マルカン ニッソー¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない。コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ適合幅90cm以下の水槽(90x45x36cm以下)など、幅75cm以下の水槽(75x45x45cm以下)などに材質石英管、砂、銅、アルミニウム規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター、空焚き事故防止機能付き定格消費電力(W)300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×220適合容量(L)約150以下
フルリクライニング車いす(スチール製)
日進医療器(車イス)¥119,800税込¥119,800非課税商品1台6日以内出荷拭き取りが簡単なビニールレザーシートを採用。 背もたれ・足元連動。 ノーパンクタイヤを標準装備。 脱着式のヘッドサポート付。走行タイプ介助機能リクライニング材質(フレーム)スチール質量(kg)27.9種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)90~174耐荷重(kg)100松吉医科器械コード24-4057-00
プロテクトヒーター R-500W
マルカン ニッソー¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない。コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ適合幅120cm以下の水槽(120x45x45cm以下)など、幅90cm以下の水槽(90x45x45cm以下)など材質石英管、砂、銅、アルミニウム容量(L)適合水量:約250以下規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター 定格消費電力:500W 空焚き事故防止機能付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×305
プロテクトヒーター R-160W
マルカン ニッソー¥3,798税込¥4,1781台4日以内出荷プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない。スッキリ設計-コードを真上に出せるL型キャップを採用。コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ適合幅60cm以下の水槽(60x30x36cm以下)など材質石英管、砂、銅、アルミニウム規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター、空焚き事故防止機能付き定格消費電力(W)160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×180適合容量(L)約64以下















![イヤホン カナル型 レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704284-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704275-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704266-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704257-220623-02.jpg)