カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)

「NTN 51104」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台モノタロウ(74件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51200番台NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(118件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)(10件のレビュー)
731税込804
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTBIKO(日本トムソン)(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
単式スラスト玉軸受51200番台 モノタロウ単式スラスト玉軸受51200番台モノタロウ(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
グリップボンド K-CON(キタコ)グリップボンドK-CON(キタコ)(23件のレビュー)
489税込538
1個(7g)
当日出荷
ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
主成分シリル基含有特殊ポリマー硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~危険物の類別非危険物
DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT-DSG Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(18件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(192件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51100番台NACHI(不二越)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フィルタ エンジンオイル 16510-33G10 スズキフィルタ エンジンオイル 16510-33G10スズキ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51200番台NSK(日本精工)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
スラスト針状ころ軸受 INAスラスト針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列